アパートの修繕に使う商品

アパートの修繕に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「トラップ」「排水トラップ」「換気扇」などの商品を紹介します。

洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミヤコ洗濯機排水トラップ コンパクト型1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
【適合】VP、VU50兼用【材質】本体:ABS、エルボ:TPO【耐熱温度(℃)】60【連続使用温度(℃)】40【適合配管】VP、VU50兼用【商品タイプ】床直結
お客様の声
用途: アパートの修繕満足度: 4アパートの修繕に使いました。径がぴったり合ったのは良かったですが、コンパクト型でも底のトラップが排水管に接触しました。
トラップ用ジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用ジャバラ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【形状】Sトラップ【仕様】樹脂品の呼び32【呼び径】32【パイプ形状】Sトラップ
お客様の声
用途: アパートの修繕満足度: 4問題なく設置できました。樹脂が少し安っぽいので耐久性が心配です。
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
7,998
税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
【用途】浴室
【適合場所】浴室【埋め込み寸法(mm)】177角【適合パイプ径(Φmm)】100【仕様】24時間・局所換気兼用【質量(kg)】1.2【材質(本体)】樹脂【タイプ】低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ【消費電力(W)(50/60Hz)】(排)8.0/8.5【材質(ルーバー)】樹脂【材質(羽根)】樹脂【騒音値(dB)(50/60Hz)】(排)27.5/27.5【風量(m3/h)(50/60Hz)】(排)85/85【有効換気量(m3/h)(50/60Hz)】(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
お客様の声
用途: アパートの修繕満足度: 5意外と簡単に取り付けができました。音も静かになりました。
バックガード SUNWAVE(LIXIL)
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUNWAVE(LIXIL)バックガード1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【用途】GP・HRシリーズ用
【間口(mm)】600【適合】K-60用(GP・HRシリーズ)【材質】ステンレス
お客様の声
用途: アパートの修繕満足度: 4アパートを所有しており、その取替え修繕用に購入しました。
安価に購入でき、大変ありがたかったです。
これからも何戸かあるので購入したいと思いました。