アマチュア無線のアンテナ材料に使うおすすめ商品

アマチュア無線のアンテナ材料に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「uボルト」「真鍮丸棒」「圧着端子」などの商品を紹介します。

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ
販売価格(税別)109120税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形1パック(10個)
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.60(188)
【用途】配線端子として
【種類】裸圧着端子【端子形状】丸形(R形)【材質(端子)】
お客様の声
用途: アマチュア無線の配線満足度: 4この手のものを地元のホームセンターで買うと、同じ値段で10個くらいしか入っていません。
使い始めると結構一度に使うのでこの個数は助かります。
ただ、この穴径については接触金属部分が少ない気がします。
外形が定型のものに穴をあけているためと思いますが、大容量の電流は無理かもしれません。
コストとバーターな部分と思います。
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)2022税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)1個
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.07(72)
【表面処理】【ねじ山種類】ユニクロームメッキ【材質】メートル並目
お客様の声
用途: 無線用アンテナの固定に使用満足度: 4毎回製造工程部品の一部として重宝して使用、以前はステンレスを使っていましたが、高価なので鉄にしました。
蝶ナット2種(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂蝶ナット2種(ステンレス)1パック(16個)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.54(24)
【特長】パック単位の小口販売です。
【規格】Rタイプ【材質】2種【タイプ】ステンレス【種別】2種
お客様の声
用途: ホームメイド アンテナの製作満足度: 5見た目もねじ部もしかりしており扱いやすかった。
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル
販売価格(税別)8695税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マックステル4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター1個
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.45(55)
【特長】2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
【適合】5C用【タイプ】F型
お客様の声
用途: アンテナ配線満足度: 5作るのは問題なく出来ますが、長さ変更等でやり直す時カシメの部品が使えなくなるのでこの部品だけの販売を希望します。
用途: TVアンテナケーブル作成満足度: 4カシメ工具の用意が無く上手に出来なかったが実用上では支障ありません。
サイドベース 日本アンテナ
販売価格(税別)2,8983,188税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本アンテナサイドベース1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
【表面処理】溶融亜鉛メッキ仕上
お客様の声
用途: アマチュア無線無線アンテナで使用満足度: 51年経つが強風でも何事もなかったように耐えている。
柱にビス止めで設置したがマストを4メートル上げてその上にGPアンテナを立てているが倒れること無くこの1年間は耐えている。
見た目以上に耐久性もあり買って正解だった。
アース棒10Φ×500mm 単一式 丸信電業
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
丸信電業アース棒10Φ×500mm 単一式1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【リード線長さ(mm)】D種【材質】5.5スケ×170【サイズ(mm)】10Φ×500【規格】銅メッキ
お客様の声
用途: アマチュア無線のアンテナのアース満足度: 5アマチュア無線の垂直系アンテナのアースに使いました。
ちょうどよい長さと値段です。
垂直系アンテナはアースの質で性能が変わりますが、非常に良い結果が出ました。
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)
販売価格(税別)12,98014,278税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)1個
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.47(66)
【特長】アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
【色】1000【長さ公差(mm)】黒色【RoHS指令(10物質対応)】ポリペンコアセタール【長さ(mm)】POM-BC【比重】食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合【引張強度(MPa[kgf/cm2])】1.41【タイプ】61[620]【表面抵抗値(Ω)】1012【規格】0~+35.0【材質】対応
お客様の声
用途: 無線アンテナ作成満足度: 5無線アンテナ自作の為購入、加工もしやすく強度も十分あり購入して良かったです、ホームセンターで類似品を探していましたが見つからずこちらで購入しました、屋外使用の為耐久性が有るか心配ですが長期間風雨に耐えることを期待します。
真鍮丸棒 光モール
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
光モール真鍮丸棒
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.63(41)
【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
【用途】ホビーなど幅広い用途に使用されています。
【材質】C-3604B
お客様の声
用途: アマチュア無線のアンテナ材料満足度: 5アンテナ材料は長く風雨にさらされますが真鍮材は長持ち、しかも加工しやすく半田もつけやすく良いアンテナができました。

アマチュア無線のアンテナ材料に使う商品」に関連する商品一覧