工具の通販モノタロウ
使い方から探す
切削工具・研磨材
切削工具
ドリル
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
コンクリートドリル
アンカーの穴あけに使う商品
アンカーの穴あけに使う商品
「アンカーの穴あけに使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「振動ドリル」「コンクリートドリル」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
819
~
¥
901
~
税込
から
(67種類の商品があります)
ミヤナガ
デルタゴンビットSDS・プラス
1本
レビュー:
(79)
【特長】
3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
【用途】
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
【シャンク】
SDSplus
切削工具・研磨材
切削工具
ドリル
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
コンクリートドリル
お客様の声
用途: アンカーの穴あけ
満足度:
強靭なヘッドでよく切れました。鉄板にも空きました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
8,798
¥
9,678
税込
(1種類の商品があります)
京セラ(旧RYOBI電動工具)
振動ドリル
1台
レビュー:
(5)
【特長】
操作性に優れた小型・軽量タイプ。
位置決めの楽な無段変速スイッチ採用。
【電流(A)】
13
【穴あけ能力(mm) コンクリート】
13
【トラスコ品番】
18
【打撃数(min
-1
)】
1.5~13
【仕様】
0~2600
【チャック能力(mm)】
0~46800
【穴あけ能力(mm) 木工】
単相100
【回転数(min
-1
[r.p.m])】
5
【消費電力(W)】
470
【コード長さ(m)】
2.5
【穴あけ能力(mm) 鉄工】
278×66×212
【電源(V)】
補助ハンドル、ストッパ、チャックハンドル
【付属品】
二重絶縁構造、無段変速機構、深さ調節ストッパ付、正・逆転機構
【質量(kg)】
1.6
【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】
379-9191
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
締付/穴あけ(電動工具)
振動ドリル
お客様の声
用途: アンカー用穴あけ
満足度:
以前使っていたものより軽量でパワーがあり満足しています、ただ使用中にゆるみやすいのでそこだけは不満です。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(9種類の商品があります)
コンクリートドリル(SDS-plusシャンク)
レビュー:
(61)
【特長】
打撃・回転ドリルに対応したSDS-plusタイプのコンクリートドリル
【用途】
コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
【材質】
10
【適合電動機】
本体:Cr40/チップ:YG8
【被削材】
HRA89
【シャンク径(Φmm)】
コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
【硬度】
パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル。※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。
切削工具・研磨材
切削工具
ドリル
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
コンクリートドリル
お客様の声
用途: アンカーの穴あけ
満足度:
物置を固定するために購入、使い勝手とても満足しています。
用途: アンカーの穴あけ
満足度:
φ10.5を3/8”のオスアンカーの穴あけに使ったが3箇所目でチップは飛んで壊れてしまった。今までボッシュのを何ヶ月も使っていて、安いので1本購入した。
ちょうどボッシュのチップが磨り減って使用できなくなって交換したら、あっという間にチップが飛んで半日作業ができなくて安物買いを反省した。もう1本ブボッシュで予備を買っておくべきだった。
商品情報をもっと見る
「アンカーの穴あけに使う商品」に関連するカテゴリ
切削工具・研磨材
切削工具
ドリル
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
コンクリートドリル
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
締付/穴あけ(電動工具)
振動ドリル
「アンカーの穴あけに使う商品」に関連する商品一覧
アンカー打ち込み時に使う商品
電動ドリル用ソケットアダプター,グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)