インパクトドライバーの充電池交換に使うおすすめ商品

インパクトドライバーの充電池交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ビット」「バッテリー」「マキタ」などの商品を紹介します。

電池パック 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電池パック
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.67(69)
【トラスコ品番】BID-124/BID-1240/BID-1227/BID-1226/BID-1220/BID-1229/BID-1228/BD-126/BD-122/BD-127/BD-123/BFL-127/BBL-120/BHT-3000【バッテリー】750-6759【適合】ニカド
お客様の声
用途: インパクトドライバーの充電池交換満足度: 5DIYで8年ほど使用している充電池仕様のインパクトドライバーですが、2個ある充電池の1個が使用不可となりました。
1個でもなんとかなりますが、電池切れしたときに作業中断となるため、1個購入しましたが力もあり問題なく使用できます。 ドリルドライバーもリョウビを使用しているため、使い回しもOK
満足しています。
充電池 BLACK&DECKER
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BLACK&DECKER充電池
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.53(30)
【バッテリー】ニカド電池
お客様の声
用途: インパクトドライバー補助のバッテリー満足度: 5新しのでじゅぶん電池が持てる。力強い。チョット重たい。
両頭ギザビット ベッセル
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ベッセル両頭ギザビット1セット(10本)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.18(17)
【特長】独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。
【用途】電動・充電・エアードライバー用
【材質】ビット【熱処理区分】特殊鋼【両頭機能】プラス(+)【先端形状】H(高硬度)【種別】両頭
お客様の声
用途: 充電インパクトドライバーに満足度: 4仕事で毎日使ってますが、これが今までで一番気に入ってます。
これしか使ってません。
ただ、耐久性はいまいちです。この食いつきからすると仕方ないかな。
ピアスビスなんかは軽くたたかないとビットがビスから離れないくらい
食いつきます。
この値段なら消耗品として使い捨て出来ます。
10.8Vリチウムイオンバッテリー BL1013 マキタ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ10.8Vリチウムイオンバッテリー BL1013
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.21(19)
【型番】(インパクトドライバ)TD090DWZ/W・TD090DZ/W、(ドライバドリル)DF030DWZ・DF030DZ・DF330DWX・DF330DZ、(噴霧機)MUS052DS・MUS052DZ、(クリーナ)CL100DW・CL100DZ【トラスコ品番】414-1199【適合】BL1013【バッテリー】リチウムイオン
お客様の声
用途: インパクトドライバー交換用満足度: 51個だけ充電不能になった為、今回注文して使って見たところ大変良かったです。
急速充電器 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)19,88021,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)急速充電器1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V)) ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
【トラスコ品番】419-8387【消費電力(W)】960【質量(g)】198【充電時間(分)】(LNタイプ)
【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22分、フル充電時/約40分
【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15分、フル充電時/約30分
お客様の声
用途: インパクトドライバー用の充電器として満足度: 3価格は効果だな~と思って購入しましたが、商品が到着してびっくりリチウムイオン電池も充電できるようになっており。
高価だと思いましたが妥当な価格ではないかと思いました。
12V用バッテリー(DDR-20,21CL用) M&M
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
M&M12V用バッテリー(DDR-20,21CL用)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.79(14)
【適合】DDR-20CL、DDR-21CL、IDR-10CL、IDR-11CL【バッテリー】スライド式【タイプ】ニカド電池【バッテリー容量(Ah)】1.5【バッテリー電圧(V)】12
お客様の声
用途: インパクトドライバーのバッテリーとして使用満足度: 5BP‐1209がすでに生産されていないので、代替品として購入。合うのかどうか、不安であったが、1208より、容量が大きく、大変満足しています。
14.4Vリチウムイオン電池 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
販売価格(税別)9,59810,558税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)14.4Vリチウムイオン電池1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【タイプ】(充電式インパクトドライバ)BID-143、BID-142、BID-1421、BID-140、BID-1440、BID-1411、BID-1410
(充電式ドライバドリル)BDM-1410
(充電式フラッシュライト)BFL-140
(充電式インパクトレンチ)BIW-1465
(充電式小型レシプロソー)BRJ-120
【適合】379-8399【トラスコ品番】スライドタイプ【バッテリー】リチウムイオン
お客様の声
用途: インパクトドライバーの電池交換満足度: 5価格、商品の品質、品ぞろえ、包装、対応等すべてに満足しました

インパクトドライバーの充電池交換に使う商品」に関連する商品一覧

ドライバーの磁気化に使う商品

ドライバーの磁気化に使う商品

マグキャッチ 着磁・脱磁器,マグネタイザー 着磁脱磁用