ウレタン防水に使う商品

ウレタン防水に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴムベラ」「デジタルはかり」「ローラー」などの商品を紹介します。

NEW無泡ローラー スモール 大塚刷毛製造
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大塚刷毛製造NEW無泡ローラー スモール1本
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.28(46)
【特長】泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
【毛丈(mm)】12【サイズ】スモール
お客様の声
用途: ウレタン防水満足度: 5このローラーは最高
柄付ゴムベラ 大塚刷毛製造
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大塚刷毛製造柄付ゴムベラ1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.18(11)
【特長】柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
【用途】材料処理用
【材質】(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ウレタン防水満足度: 5固さが丁度よく、防水作業に最適ですが、使用後は溶材洗浄程度は可能でが、漬けておくとベコベコになります。
デジタルはかり SLシリーズ A&D
販売価格(税別)8,9989,898税込
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
A&Dデジタルはかり SLシリーズ1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.41(27)
【特長】分解能1/2000
使いやすい簡単操作
大型液晶 文字高25mm
表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計
大きな計量皿(230x190mm)
オートパワーオフ機能
風袋引き機能
ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
【用途】研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
【電源】ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)【外形寸法W(mm)】230【表示】190【外形寸法D(mm)】232【仕様】244【計量皿寸法W(mm)】137【材質】スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)【表示書き換え間隔】ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)【計量皿寸法D(mm)】7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示【動作温湿度範囲】デジタル【RoHS指令(10物質対応)】-10℃~40℃、85%RH以下【表示方式】マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)【外形寸法H(mm)】約10回/秒【電池寿命】対応
お客様の声
用途: ウレタン防水時満足度: 4ケースがついてると嬉しいです。
その他はだいたい満足してます。
大型上皿はかり Yamato(大和製衡)
販売価格(税別)16,98018,678税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Yamato(大和製衡)大型上皿はかり1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【特長】大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
【計量皿寸法(mm)】上皿はかり【表示形式】アナログ【色(本体)】50【目量(g)】角皿【計量皿形状】250×250【種類】グリーン【目盛板外径(mm)】Φ214【ひょう量単位】約3.7【質量(kg)】kg
お客様の声
用途: ウレタン防水満足度: 1以前安物を買い、正面がプラスチックで、シンナーで清掃したら溶けて見えなくなったので今回はメーカー品を購入したが、やはり正面プラスチックでした。詳しく仕様を載せてほしい
ループローラー ライトファインカット 大塚刷毛製造
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大塚刷毛製造ループローラー ライトファインカット1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【RoHS指令(10物質対応)】パイル(モノフィラループ法)【材質】強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材【適合ハンドル】ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種【適合塗料】対応
お客様の声
用途: ウレタン防水満足度: 4ウレタンで土間を塗るには最高!立上がりには難しい!
うめニス 筋違 白 大塚刷毛製造
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大塚刷毛製造うめニス 筋違 白1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】ニス刷毛のスタンダード品 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
【用途】建築塗装・工業塗装
【材質(毛)】白色【形状】筋違【毛色】刷毛【種類】山羊毛(白細)【主な用途】ニス用【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ウレタン防水満足度: 5最高
ループローラー レギュラー 大塚刷毛製造
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大塚刷毛製造ループローラー レギュラー1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度2.00(2)
【適合塗料】レギュラー【RoHS指令(10物質対応)】強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材【筒径(Φmm)】38【サイズ】対応
お客様の声
用途: ウレタン防水満足度: 1メーカーHP確認で薄付け用に短毛を選んだが2㎏/㎡程度までが使用限度で、それ以下だと鏝塗りよりはるかに時間がかかる。
ブルーウェーブ Sローラー インダストリーコーワ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
インダストリーコーワブルーウェーブ Sローラー1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.62(13)
【特長】特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。 防水塗料、高粘度塗料の塗装に適しています。
【特性】13【RoHS指令(10物質対応)】スモール【毛丈(mm)】中毛【材質(ローラー部)】ローラー【適合塗料】ナイロン【芯材】防水塗料、高粘度塗料【主な用途】塗装用【サイズ】ポリプロピレン(PP)【種類】対応【タイプ】特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。【生地の種類】ウーブン
お客様の声
用途: ウレタン防水満足度: 5馴染みもよく、仕上がりも良い。トップコートでは使いにくいが、高粘度の材料などに使いやすい。
用途: ウレタン防水満足度: 1強溶剤でも使用可能 と言うことで購入しましたが ウレタン防水で使用しトルエンで侵されたのか 毛が束で抜けます 全く使用できませんでした
DX刷毛保存箱 大塚刷毛製造
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大塚刷毛製造DX刷毛保存箱
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.67(15)
【特長】刷毛の保存管理のための専用保存箱です。 取手を上部で交差させると、蓋がズレないように固定できます。 底部は二重になっており、衝撃を吸収する構造になっております。
お客様の声
用途: ウレタン防水満足度: 5刷毛の保存には最後です
新無泡ローラー 好川産業
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
好川産業新無泡ローラー1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.50(4)
【特長】鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
【用途】外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。
【紙管内径(Φ)】6.5【紙管内径(パイプ)(Φ)】鉄部錆止塗料、弱溶剤塗料に最適。【紙管内径(フレーム)(Φ)】15【生地の種類】6【毛丈(mm)】14【サイズ】スモール【適合塗料】ローラー【種類】ポリエステル【材質(ローラー部)】対応【RoHS指令(10物質対応)】ウーブン
お客様の声
用途: ウレタン防水満足度: 5毛が抜けず、かなり長持ちします。ローラーの芯にウレタンがつまるのが
少し残念です。
スモール ブルーライン 好川産業
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
好川産業スモール ブルーライン1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】ナイロン糸のウーブン生地により、高粘度塗料での「上滑り」や「引っ張り」が無く、スムーズな塗装を実現。
【用途】防水塗料 等の高粘度塗料に最適
【種類】13【主な用途】ローラー【RoHS指令(10物質対応)】6.5【生地の種類】ナイロン【毛丈(mm)】15【紙管内径(パイプ)(Φ)】防水用【材質(ローラー部)】対応【穴径(Φmm)】ウーブン
お客様の声
用途: ウレタン防水満足度: 4一般ローラーより毛抜けが少なく、高粘度のウレタン防水には適している
無泡ローラー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ無泡ローラー
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.04(23)
【特長】泡が出にくいローラーです。
【用途】鉄部の塗料、油性、錆止め塗料に
【毛丈(mm)】スモール【適合塗料】14【主要材質】ポリエステル【タイプ】SOP・錆止め
お客様の声
用途: ウレタン防水満足度: 4①糸が最初からホズレているローラーがある。
②使用していると直ぐに糸がホズレてくるハズレローラーがある。

ウレタン防水に使う商品」に関連する商品一覧

ウレタンの接着に使う商品

ウレタンの接着に使う商品

ボンドG17,スプレーのり77