エアコンガス漏れ点検に使う商品

エアコンガス漏れ点検に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアコンガス」「リークテスター」などの商品を紹介します。

PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
デンゲンPAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入1缶
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.61(82)
【特長】ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
【用途】PAGオイル用
【容量(g)】PAGオイル 10ml
134aガス 40g
蛍光剤入り
【危険物の品名】PAGオイル/10、134aガス/40【危険物の数量】【仕様】第四類【危険等級】第四石油類【危険物の性状】0.01L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: エアコンガス漏れ点検満足度: 5音も聞こえないくらい微妙な漏れを発見出来る優れものです。たいがいOリング部分の劣化ですが。1箇所づつ探すよりラクです。
リークフォーマー イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)リークフォーマー1本(300mL)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.33(15)
【特長】泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
【用途】各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。
【使用温度範囲(℃)】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【危険物の類別】-20~70【原液量(mL)】スプレー缶【主成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【容器】非危険物【成分】258
お客様の声
用途: エアコンガス漏れ点検満足度: 4点検箇所によっては
テスターよりもわかりやすいです。
リークテスター モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリークテスター
レビュー:8件のレビュー 平均満足度2.63(8)
【特長】簡易にフロンガスの検知をする事ができます。
【電源】収納ケース
交換用センサー×1(電池ボックス内に設置)
単3乾電池(モニター用)×2
【寸法(mm)】175×55×38【ウォームアップ時間】240【対応冷媒種別】コロナ放電式【ケース寸法(mm)】単3乾電池×2【付属品】280×155×80【使用環境温度(℃)】約6秒【プローブ長(mm)】0~52【タイプ】ブザー音、発光ダイオード7段階表示【検出方法】305【ケース質量(g)】R410A、R407C、R404A、R134a、R22【質量(g)】520
お客様の声
用途: エアコンガス漏れ点検満足度: 3ふつうです。

エアコンガス漏れ点検に使う商品」に関連する商品一覧

エアコンガス漏れ修理に使う商品

エアコンガス漏れ修理に使う商品

エアコンオイル(蛍光剤入り),虫回し