エアコン専用回路工事に使う商品

エアコン専用回路工事に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ブレーカーボックス」「ステップル」「pf管」などの商品を紹介します。

絶縁ステップル カワグチ
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カワグチ絶縁ステップル1箱(100本)
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.55(51)
【用途】電気配線
【材質】(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル【寸法G(mm)】グレー【色】0.5以上
お客様の声
用途: エアコン専用回路工事満足度: 5普通につかえます。届くのが早くて安くて助かります。また購入します。
PF管片サドル 未来工業
販売価格(税別)4044税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
未来工業PF管片サドル1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.93(28)
【特長】PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
お客様の声
用途: エアコン専用回路工事満足度: 5普通につかえます。色も綺麗で安くて助かります。また購入します。
ブレーカボックス 未来工業
販売価格(税別)649714税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
未来工業ブレーカボックス1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.18(11)
【バンド通し穴】ミルキーホワイト【保護等級】(本体)PP(ヒンジピン)SUS【仕様】IPX3【色】分岐ブレーカ×1
2ヶ用コンセント×1
【材質】有(側面)
お客様の声
用途: エアコン専用回路工事満足度: 5普通につかえます。色も綺麗で安くて助かります。また購入します。
15A・20A兼用角型コンセント Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用角型コンセント1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【色】2P【コンセント個数】露出コンセント【極数】15/20【種類】125【定格電圧(V)】平刃タイプ【コンセント形状】ミルキーホワイト【適合電線】1【形状】2P 15/20A 125V【定格電流(A)】2mm2、3.5mm2
お客様の声
用途: エアコン専用回路工事満足度: 5普通につかえます。色も綺麗で安くて助かります。また購入します。
鉄片サドルS ELPA
販売価格(税別)350385税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: エアコン専用回路工事満足度: 5普通につかえます。ホームセンターでなかなか売ってないので、安くて助かります。また購入します。

エアコン専用回路工事に使う商品」に関連する商品一覧

エアコン取り付け工事時に使う商品

エアコン取り付け工事時に使う商品

パッド 養生あて,パテ エアコン配管用