【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
【流体】空気【材質(本体)】チューブ取付け用(PC型)【材質(シール)】プラグ【形状】1.0【最小断面積(mm2)】真鍮(クロムめっき)【ソケットorプラグ】ワンタッチ式【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】ストレート型【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】1/8 (最小内径2.5mm)【サイズ】-20~+80【取り付け形状】ニトリルゴム【最高使用圧力(MPa)】1.5[15]【使用温度範囲(℃)】4.9【接続方式】接続時のみ 53.0[400]