【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
【ソケットorプラグ】空気【形状】チューブ取付け用(SC型)【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】ソケット【最小断面積(mm2)】1.0【取り付け形状】真鍮(クロムめっき)【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】ワンタッチ式【流体】ストレート型【最高使用圧力(MPa)】-20~+80【接続方式】ニトリルゴム【材質(本体)】1.5[15]【使用温度範囲(℃)】4.9【材質(シール)】接続時のみ 53.0[400]
ホームセンターよりも安価で商品多数でありがたい。