【特長】ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。
耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。
ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
【用途】建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。
【使用圧力範囲(MPa)】(内層/外層)ポリウレタン【使用流体】-20~60【使用温度範囲(℃)】(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6【材質】空気【特性】耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
今後も必要の際はモノタローで購入いたします。