エンジンオイルの保管に使うおすすめ商品

エンジンオイルの保管に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「缶」「じょうご」「ペール缶スタンド」などの商品を紹介します。

空缶 ねじ口 BeHAUS
販売価格(税別)
559
税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BeHAUS空缶 ねじ口1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】ねじ式で確実にキャップできます。
【用途】小~中容量の保存容器に
【材質】ブリキ【全長(mm)】44【全幅(mm)】95【中栓】付き【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: エンジンオイルの保管満足度: 5余りのオイルを保管する為に購入しました。
内キャップも付いており良さそうです。
ペール缶スタンド ダイヤ精工
販売価格(税別)
14,980
税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイヤ精工ペール缶スタンド1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
【用途】工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に
【付属品】ポリ蛇口付【適合容器】ペール缶【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: エンジンオイル保管に使用満足度: 42段式のペール缶スタンドは数少なく、物によっては弱い作りの物もあるが、こちらの製品はその点は問題無いように感じている。
ペール缶をスタンドに固定するL棒の様な構造もあり、傾けた際の落下防止も可能で安全に使用できる。
ただし、ペール缶を傾けてジョッキ等に注ぐ時は、上段は問題無く使用できるが、下段はペール缶から大き目なジョッキに注ぐ際に、ペール缶の中身が少なくなると傾き角度がきつくなりスタンドから缶を外して直接注がないと厳しい状態となる。スタンドの足があと10センチでも高ければべスト。
廃油じょうご ペール缶用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ廃油じょうご ペール缶用1個
レビュー:57件のレビュー 平均満足度3.49(57)
【特長】エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
【用途】20Lペール缶用
【材質】PP【容量(L)】3【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】245×120【耐熱温度(℃)】93
お客様の声
用途: 使用済みオイルエレメント保管満足度: 3もっとオイルが確り落ちる構造にして欲しい。
また、
オプション品で皿の上にwwww形状のフィルターを装着して
エンジンオイルを抜く時にそのまま受け皿にできるようにして欲しい。

エンジンオイルの保管に使う商品」に関連する商品一覧

エンジンオイルの小分けに使用する商品

エンジンオイルの小分けに使用する商品

ポリエチレン缶 灯油用,新ポリ蛇口