エンジンオイルの小分けに使用する商品

エンジンオイルの小分けに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ポリタンク」「ポリ蛇口」「容器」などの商品を紹介します。

ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウポリエチレン缶 灯油用1本
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.62(97)
【特長】モノタロウの灯油缶はコダマ樹脂製でJIS規格適合の高品質商品です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
【材質】ポリエチレン【種類】灯油用(第四類・第ニ石油類)【規格】JIS Z1710合格
お客様の声
用途: エンジンオイルの小分けに使用満足度: 5一回の量が6Lなので10L缶を探していたので購入。目的を達成しています。
新ポリ蛇口 井上工具
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
井上工具新ポリ蛇口1個
レビュー:251件のレビュー 平均満足度4.36(251)
【特長】新ポリ蛇口40ミリは、取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。 【しっかり装着するコツ】40ミリタイプは構造上きつめになっております。そのため、一斗缶の種類によってははまりにくいものがあります。その場合は、強い力で何度か(5回~10回程度)抜き差しを行うと徐々に馴染み、しっかり装着することができます。
【材質】ポリエチレン樹脂【適合】(一斗缶適用口サイズ)40mm【トラスコ品番】758-9042【型式】40mm【質量(g)】14【タイプ】40mm凸
お客様の声
用途: エンジンオイルの小分けに満足度: 2車、バイクのオイルを纏め買いで、
一斗缶の物を使っており、小分け
する時にと購入しました。
もっと注ぎ易いかと思ったけど
そうでもなかったです。
ノズル ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: エンジンオイルの小分けに使用満足度: 3先端がもう少し細くても良かったが、まあ満足しています。
角ビン ヨトリヤマ(世取山)
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨトリヤマ(世取山)角ビン1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.78(27)
【特長】用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
【材質】硬質ポリエチレン【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: エンジンオイルの小分け用満足度: 5気密性もよく、容器モしっかりしてて
低価格で、助かってます
手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
工進手動灯油ポンプ PHシリーズ
レビュー:31件のレビュー 平均満足度3.58(31)
【特長】灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
【用途】ポリ缶からの灯油や水の小出しに
お客様の声
用途: エンジンオイルの小分けに使用満足度: 5吸い上げ量が多く楽に小分けができたので満足しています。
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業
販売価格(税別)
929
税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.13(32)
【特長】パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
【用途】液体の保存・保管等
【口内径(Φmm)】30【ノズル】あり【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。【材質】ポリエチレン(PE)【口数】片口【コック】なし【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合【内径A(Φmm)】30【取手】あり
お客様の声
用途: エンジンオイルの小分け満足度: 320Lペール缶で買ったエンジンオイルをレース車両に小分けして現場に持ち込むとき使っています。普通につかえるし4Lの方はとても安いので今後も使おうとおもいますが、私も毎回蓋が抜けるので(強く締めすぎないように注意していますが、締めた状態で経時変化して気がついてたら蓋が壊れていルパターン)蓋を強化していただく、あるいは、蓋だけで売ってもらう事ができれば100点満点です。
でも安いのでそれはそれで納得しています。

エンジンオイルの小分けに使用する商品」に関連するカテゴリ

エンジンオイルの小分けに使用する商品」に関連する商品一覧

エンジンオイルペール缶に使用する商品

エンジンオイルペール缶に使用する商品

新ポリ蛇口,樹脂製給油コック キューちゃん