エンジンルームの掃除に使う商品

エンジンルームの掃除に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーダスター」「エンジンクリーナー」「セスキ炭酸ソーダ」などの商品を紹介します。

エアーダスター ノンフロン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアーダスター ノンフロン
レビュー:821件のレビュー 平均満足度4.26(821)
【特長】環境に配慮したノンフロンタイプ! 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去! 逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。
【用途】パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
【仕様】プッシュ式【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】逆さ噴射OK!【タイプ】ノズル×1本(120mm)【付属品】DME (ジメチルエーテル)【成分】67×235
お客様の声
用途: エンジンルームのお掃除満足度: 3エンジンルームが汚れているので購入しましたが、洗ってからでないとこれだけでは駄目ですね。
PCキーボードにたまに使っています。
フォーミングエンジンクリーナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)フォーミングエンジンクリーナー1本(420mL)
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.36(58)
【特長】エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。 泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。 簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。 電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。 有機則規制外商品。
【用途】四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。
【危険物の性状】【危険物の類別】第四類【危険物の数量】第二石油類【危険物の品名】0.35L【危険等級】水溶性
お客様の声
用途: エンジンルームの掃除満足度: 5エンジンルームのオイル滲み等の掃除にて使用しました。結論から言うと綺麗になりました。電装関係はあまり濡らすと後でエンジンがかからなくなることや、エンジンのアイドリングが不調になるので綺麗に拭き取るかエアーブローしましょう
ロケット セスキ炭酸ソーダ粉末 ロケット石鹸
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロケット石鹸ロケット セスキ炭酸ソーダ粉末1個(1kg)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.44(16)
【特長】界面活性剤不使用で安心な洗浄剤です。アルカリ性洗剤なので汚れに強く、手垢もスッキリ。
【使用場所】キッチン、室内【商品タイプ】本体【液性】弱アルカリ性
お客様の声
用途: エンジンルームの掃除満足度: 4お湯に溶かして使用すると、良く落ちます。
量が多いので惜しみなく使えていいですね。
エンジンルームLOOX 呉工業(クレ)
販売価格(税別)9691,066税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)エンジンルームLOOX1本(140mL)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.38(13)
【特長】これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、 上質なツヤを与え、美しく仕上げます。 濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。 同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。 熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。 水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。 1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。 (エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。) ノーコンパウンドタイプです。
【用途】エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)
【成分】特殊シリコーンポリマー、界面活性剤【危険物の類別】756-7715【トラスコ品番】140【容量(mL)】200【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】200×100×53【質量(g)】7.5【pH値】非危険物
お客様の声
用途: エンジンルームの掃除満足度: 4ベタベタせず、思っていたよりしっとりした自然な艶です。ムース状なのでウエスに付けて拭くタイプのため、エンジンルームの手の届かない場所は掃除したくたくても出来ません。

エンジンルームの掃除に使う商品」に関連する商品一覧

エンジンルーム整備時に使う商品

エンジンルーム整備時に使う商品

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付,ヘッドライト 12LED