カーエアコンのエアコンガス注入に使うおすすめ商品

カーエアコンのエアコンガス注入に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアコンガス」「エプトシーラー」「エアコン」などの商品を紹介します。

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a モノタロウ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウカーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a1缶(200g)
レビュー:1,190件のレビュー 平均満足度4.65(1190)
【用途】カーエアコン用冷媒ガス
【酸分(%)】C2H2F4【水分(%)】99.7以上(min)【ねじ径】0.0001以下(max)【純分(%)】M14×1.25【成分】0.005以下【準拠規格】JIS K1560-1994
お客様の声
用途: ガス注入満足度: 3古い車なので夏場に注入しています。今年も元気に復活。
用途: カーエアコン用冷媒ガス充填満足度: 5全く問題なく普通に使えます。
フレアージョイント(銅パッキン)1/4×1/4 TASCO(タスコ)
販売価格(税別)689758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガスの注入満足度: 5つくりがシッカリしている。改善することは無いと思う。
マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)1個
レビュー:96件のレビュー 平均満足度4.45(96)
【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
【寸法Bs(Φmm)】ソケット【使用流体】バルブ有【寸法D(Φmm)】ニトリルゴム【ソケットorプラグ】空気、水【バルブ構造】9.5【材質(シール)】2.5【接続方式】ワンタッチ式【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】1.5[15]【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】接続時のみ 53.0[400]
お客様の声
用途: ガスを注入するパーツとして。満足度: 5耐久性もあり、満足しています。
ねじ部がもう少し長ければなおいい。
UVブラックライト(3灯) TASCO(タスコ)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TASCO(タスコ)UVブラックライト(3灯)1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.94(16)
【特長】サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
【寸法(mm)】31×31×93【波長(nm)】アルミニウム【使用電池】約75g【材質(本体)】日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)【実用点灯時間】375【質量(g)】単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)【LED】3灯【光源】(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
お客様の声
用途: ガスもれ満足度: 3なかなか小ぶりで小さいけれど機能は十分すぎるかな。
R134a カーエアコン用ゲージマニホールド サービスキット タカトテクニカ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タカトテクニカR134a カーエアコン用ゲージマニホールド サービスキット
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.22(23)
【特長】R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。
サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
圧力計/連成計は、冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付です。
1/4接続のR12カーエアコン車輌にもご使用できます。高圧側が3/8細口の場合は別途アダプターをご使用ください。
【用途】R134aカーエアコン用
【対応冷媒種別】R134a【連成計(kPa)】ゲージマニホールド/接続ポート 1/4フレア
チャージホース150cm(赤青黄 各1本)/接続口径1/4フレア
低圧側、高圧側用接続クイックカプラー/ホース接続口 1/4フレア
サービス缶バルブR134a/ホース接続口 1/4フレア
【危険物の類別】非危険物【セット内容】0~3500【圧力計(kPa)】-100~2500
お客様の声
用途: クーラーのガス充てん満足度: 1安かろう悪かろう、使用する前から低圧側のメーター狂ってます。製品出荷確認していないのかなぁ。感じ悪い
クイックジョイント R134a用 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウクイックジョイント R134a用1個
レビュー:62件のレビュー 平均満足度3.39(62)
【用途】R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
【対応冷媒種別】R134a【適合】HFC-134a(R134a)専用
お客様の声
用途: 車両エアコンガス注入満足度: 4残念なのは、新品なのに見える内部にゴミが付着していたこ事。
洗浄してエアブローで問題無いとは思うが、新品の保存状態に
疑問が残る。唯機能面では問題無いが、節度感に若干ガタが有る所。
当然エア吸い等は全くなし。
カーエアコン用冷媒 HFC-134a ダイキン工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイキン工業カーエアコン用冷媒 HFC-134a
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.70(71)
【特長】HFC134aは、分子中に塩素を含まないため、オゾン層にまったく影響を与えません。(オゾン破壊係数=0)
【酸分(%)】0.005以下【純分(%)】99.7以上【水分(%)】0.0001以下
お客様の声
用途: クーラーガスの補充満足度: 5必要な時、必要な分だけ注文しても翌日には届く。しかも部品商から買うより安く買う事ができる。
通常、車のガス補充に使う分は1本程度なので過剰な在庫を持つ必要が無いのも助かる。
マニホールド用ゲージ 134a用 デンゲン
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
デンゲンマニホールド用ゲージ 134a用1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【用途】R-134a用
【対応冷媒種別】CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134【ねじ径】PT1/8【危険物の類別】外気温度目盛付【適合】134a【仕様】非危険物
お客様の声
用途: カーエアコンのエアコンガス注入満足度: 5今までR12のゲージで注入してましたが ゲージを交換することでまた使えるようになり 製品自体も何の問題なく使用できている。
3V マニホールドゲージ デンゲン
販売価格(税別)21,98024,178税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
デンゲン3V マニホールドゲージ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ
第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!
真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
【用途】R12〈ガス〉自動車専用
【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】自動復帰式(異常圧力安全弁なし)【種別】3バルブ方式【危険物の類別】175×70×225【仕様】非危険物
お客様の声
用途: クーラーガス充填作業満足度: 5価格が高くても、2Vよりも3V。作業効率が良い。
日東エプトシーラー No.686 日東電工
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から出荷目安:94日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日東電工日東エプトシーラー No.6861巻
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.72(61)
【特長】汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
【用途】エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
【特性】防水、気密、防音、断熱【粘着力(N/15mm)】6.1
お客様の声
用途: 衝撃の緩和材として使用満足度: 5あまり使用頻度は少ない材料で、今回特急で注文がきてしまい在庫分ではおいつきませんでした。。。
必要分を発注しましたがとにかく早い!
超助かりました!
梱包も丁寧でした。
あまり使用しない材料ですが、他にもこういった機会があればまたお願いしたいと思います。
ありがとうございました!
ベスタ ガスボンベ 東海
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
東海ベスタ ガスボンベ1個(130g)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.60(15)
【特長】TOKAIブランドの注入式ガスボンベ。
【寸法(mm)】52.7×52.7×177.1【質量(g)】199.6
お客様の声
用途: ガスライターへの充填満足度: 5いろいろな径の口にあうように、5種類のアダプターがキャップを開けると付属しています。保管時にキャップを締める前に入れておくと、無くさなくて良いので感心しました。ただ、勢いよくキャップを開けると、アダプターが飛び出してなくなりそうなので、キャップをあけても飛び出さないように、パチンとはめ込める構造に改良していただくとなお良いと思います。
変換アダプター TASCO(タスコ)
販売価格(税別)719791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TASCO(タスコ)変換アダプター1個
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.68(75)
【特長】Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
【仕様】真空ポンプ用アダプタ
お客様の声
用途: エアコン室外機へのガス補充満足度: 2単なるアダプターでは室外機低圧側の圧力が掴めないので、マニホールドゲージの接続ホースようにラインをオープンできるバルブがついた変換アダプターを望みます。
フレキシブル・チューブ(H型) アソー
販売価格(税別)759835税込
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガスの排気満足度: 5PH60の内径φ18.0mm、蛇腹部の外径φ24.5mmです。PH80の内径φ23.5mm、蛇腹部外径φ31.5mmです。塑性が良く、戻りもわずかです。
バルブ式クイックジョイントカーエアコン用(R134a用) ノーブランド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランドバルブ式クイックジョイントカーエアコン用(R134a用)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】カーエアコン(R134a)用接続カプラーです。 カーエアコンの低圧・高圧ポートに接続して使用します。 バルブ式の為、接続時にガス圧力の影響が無く、脱着が容易です。 カプラー接続後、バルブ操作でポートの開閉を行います。
【対応冷媒種別】R134a【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: エアコンガス充填用満足度: 4未使用で有りますが、マニホールドゲージカプラに接続して見た感じではうまく使用出来そうです。

カーエアコンのエアコンガス注入に使う商品」に関連する商品一覧

カーエアコンのガス漏れに使う商品

カーエアコンのガス漏れに使う商品

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a,キャビンフィルター