ガラスショーケースに使う商品

ガラスショーケースに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「八万ロック」「キャスター」などの商品を紹介します。

水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ROYAL(ロイヤル)水平ブラケット ガラス棚板用1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【用途】ガラス棚専用ブラケット
【厚さ(mm)】スチール特殊鋼【仕上】3.0【材質】クローム【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ガラスショーケースに使用。満足度: 5ブラケットにゴム製?のガラス受けもちゃんと付属していました。
購入前に取り付け部の幅とブラケットの幅がピッタリサイズでは無かったので少し心配しましたが、問題無く取り付け使用出来ました。
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
【材質(車輪)】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪【ストッパー】420A自在車【型式】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪
お客様の声
用途: ガラスショーケース満足度: 5重くて動かすのが大変なガラスケースの脚に付けました。w3/8も勉強になりました。スイスイ動かせます。
ミニカムロック 同一 ジョー・プリンス竹下
販売価格(税別)719791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下ミニカムロック 同一1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
【用途】小型キャビネット、小型ボックス
【材質】同一鍵【RoHS指令(10物質対応)】黄銅(Bs)【質量(g)】26【仕様】クロームメッキ仕上【鍵】~5.5【仕上】対応【取付板厚(mm)】同一鍵番号はNo.0008 です。
鍵は3 本付属しています。
お客様の声
用途: ガラスショーケース満足度: 2私の不手際ですが、サイズを間違えました。在庫になりますね。