キャンピングカーの配線に使用する商品

キャンピングカーの配線に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「配線コード」「はんだ」「ギボシ端子」などの商品を紹介します。

ギボシ端子 エーモン
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモンギボシ端子1パック(100個)
レビュー:92件のレビュー 平均満足度4.79(92)
【特長】お得なギボシ端子の100個入りセット。
【用途】配線コードの確実な接続に。
【仕様】AV(S)0.50~2.00sq【使用可能電力】ギボシ端子【コード】黄銅(スズメッキ)【材質】DC12V200W以下/DC24V400W以下
お客様の声
用途: キャンピングカーの配線に使用しています。満足度: 5ホームセンターで買っていましたが、少量入りなので 面倒で
また 真鍮タイプもあり 混合すると 差し込みが甘かったりして 同じ物が 良いと思います。
用途: キャンピングカー配線用満足度: 5価格が安く、満足しています。
すず・鉛はんだ(巻き) 白光
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
白光すず・鉛はんだ(巻き)
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.64(53)
【特長】鉛入り 鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い はんだ付けの信頼性が高く、航空事業、宇宙関連などでは現在も主流です。 ヤニ入り
【タイプ】RA【種類】キッコー【規格】JIS Z 3282 A級相当
お客様の声
用途: キャンピングカーの配線に使用しています。満足度: 5昔 10年前に買ったのが やっと無くなったので 又 買いましたが、たぶん これから十年は 
使い切れない位 あるんでしょうね。
絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用 モノタロウ
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用1袋(50個)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.43(79)
【特長】端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
【用途】分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に
【材質】分離型ギボシ端子用【適合】PVC(軟質)
お客様の声
用途: キャンピングカーの配線に使用しています。満足度: 5あれば 便利で 無いと困る製品で あまり 使わない物ではありますが、無いと寂しい商品です。
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業
販売価格(税別)5,5906,149税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
清和工業AVコード(自動車用低電圧線)1巻(100m)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.81(16)
【特長】自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
お客様の声
用途: キャンピングカー配線満足度: 5細くて使いやすい。
LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニパイロットランプ12V/24V1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.61(28)
【特長】LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
【用途】電装パーツ
【ボルト(mm)】本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス【材質】DC24V時 約140mA【定格】Φ8×12
お客様の声
用途: キャンピングカーの配線に使用しています。満足度: 5空いている穴に合うサイズで 又 電源が 12Vか24Vか 不明な場所だったので 両方使えるのは 魅力でした。
絶縁スリーブ 日立オートパーツ&サービス
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス絶縁スリーブ1パック(100個)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.83(23)
【材質】PVC【仕様】ギボシ端子スリーブ
お客様の声
用途: キャンピングカー配線用満足度: 5価格が安く、満足しています。

キャンピングカーの配線に使用する商品」に関連する商品一覧

ボートの配線に使用する商品

ボートの配線に使用する商品

ケーブルタイ 耐候タイプ,コルゲートチューブ