クランプの錆落としに使う商品

クランプの錆落としに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「サビ取り」「防錆潤滑剤」「ラストリムーバー」などの商品を紹介します。

ラストリムーバー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
呉工業(クレ)ラストリムーバー1本(420mL)
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.29(82)
【特長】用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
【用途】鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
【使用温度範囲(℃)】強力【主成分】0~40【特性】リン酸、界面活性剤【使用可能材質】非危険物【危険物の類別】
お客様の声
用途: クランプの錆落とし満足度: 1効果ありませんでした。
お客様の声
用途: クランプの錆落とし満足度: 3クランプのシャフトの錆や汚れ落としには、最適であった。
ただし、ナットまでは入らなかったのが残念。
できれば、M21までいろいろなサイズ用を販売すべきである。
(メーカー直接問い合わせしても、無回答であった。)
価格は高すぎるのが不満である。原価3000円くらいであろうか?
ぼったくりである!!
防錆潤滑剤ケース売り モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤ケース売り
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.23(118)
【特長】優れた潤滑性と防錆力を発揮します。金属表面に油膜を張り、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果を発揮します。水置換性があり、金属を錆から守ります。浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【塩水噴霧】石油系溶剤、鉱油、添加剤、噴射剤(プロパン、ブタン)【危険物の性状】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【成分】(参考値)研磨なし:1.8/紙やすりで研磨:2.0(塗布前後の質量差にて測定 密度0.86mm2/secと仮定)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の数量】第一石油類【表面張力(mN/m)】6300mL【危険物の品名】(参考値)25.1(JIS K2241)【摩擦係数】(参考値)0.144(振り子式摩擦試験)【膜厚(μm)】非水溶性
お客様の声
用途: クランプの錆落とし満足度: 4安いし、性能も市販のタイプとほぼ同等である。
若干ガス圧が高いので、勢いよく出ることが残念である。
おすすめの一品である!!

クランプの錆落としに使う商品」に関連する商品一覧

バイクの錆落としに使う商品

バイクの錆落としに使う商品

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm,ブルーマジック メタルポリッシュクリーム