グラスウールの接着に使う商品

グラスウールの接着に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「接着剤」「スプレーのり」「アルミテープ」などの商品を紹介します。

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」1本(20mL)
レビュー:464件のレビュー 平均満足度4.53(464)
【特長】硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
【用途】凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
【改正建築基準法(JAIA対応)】変成シリコーン【適合用途】100%【被着材の素材】F ☆☆☆☆【主成分】-30~130【使用温度範囲(℃)】金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙【危険物の品名】【危険物の性状】10【固着時間(分)】第四類【危険物の類別】第三石油類【不揮発分】非水溶性【主な用途】耐衝撃【主なワーク】金属【危険等級】パーツ
お客様の声
用途: グラスウールの接着満足度: 5接着力も問題なく大変満足です。寒い時期に野外で使用した為、硬くて容器から出しずらかったですが、温めて使用すれば問題ないです。
アルミガラスクロステープ モノタロウ
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウアルミガラスクロステープ1巻
レビュー:214件のレビュー 平均満足度4.67(214)
【特長】低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
【用途】配管、ダクトなど
【粘着力(N/25mm)】0.18【特性】-30~130【粘着タイプ】配管用【主な用途】3000【耐熱温度(℃)】29.4【基材厚さ(mm)】耐熱、防炎、遮熱、耐久性【粘着力(g/25mm)】強力
お客様の声
用途: グラスウールの接着満足度: 5使い勝手も良くコストパフォーマンスも大変満足です。
スプレーのり 強粘着タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスプレーのり 強粘着タイプ
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.46(28)
【特長】スプレータイプでむらなく、簡単に接着剤の塗布作業ができます。 大きな用紙や大量の貼付作業に便利です。 しわにならずに綺麗にしっかり貼れます。
【用途】紙、布、プラスチック、ゴム等の軽量物の接着に
【粘着タイプ】66×66×200【タイプ】エアゾールタイプ【主成分】ノルマルヘキサン、スチレンブタジェン系樹脂、ジメチルエーテル(噴射剤)【寸法(mm)】強粘着
お客様の声
用途: グラスウールの接着満足度: 3いつも使っているダクトスプレーよりも安いので購入してみました。他社のダクトスプレーと成分は同じだったので試し買いだったのですが普通に使えます。乾燥も早く使い勝手はよいと思います。
難点といえば勢いが良いのですぐに中身が無くなります。
強粘着の割には接着力は普通です。

グラスウールの接着に使う商品」に関連する商品一覧

ウレタンの接着に使う商品

ウレタンの接着に使う商品

ボンドG17,スプレーのり77