ケーブル敷設時に使う商品

ケーブル敷設時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「通線工具」「耐熱チューブ」「モール」などの商品を紹介します。

PVCモールテープ付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウPVCモールテープ付
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.18(34)
【特長】テープ付ですのですぐに使えます。
【用途】配線カバーに最適です。
【全長(m)】PVC【材質】1
お客様の声
用途: ケーブル敷設に利用満足度: 5ケーブル敷設に利用しました。安価に買え、商品も問題有りませんでした。
耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン
販売価格(税別)
799
税込879
特価
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
デンカエレクトロン耐熱(150℃)編組チューブ1本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.67(18)
【特長】150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
【材質】クロロトリフルオロエチレン【特性】【色】-75~150【使用温度範囲(℃)】耐熱、伸縮性
お客様の声
用途: ケーブル敷設に使用しました。満足度: 5縮めると径が大きく出来るので作業性が良かったです。
平型ラッシングロッド 東神電気
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
東神電気平型ラッシングロッド1本
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.93(14)
【特長】塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。
ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。
取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。
数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。
ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
【全長(mm)】(心線)亜鉛メッキ鋼線【表面処理】750【材質】塩化ビニル樹脂被覆
お客様の声
用途: ケーブル敷設時満足度: 2ちょっと品名ビニールが取りずらかった。んでやや不満としました。
マルチジョイント呼線 DENSAN(デンサン/ジェフコム)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.60(15)
【特長】巻きぐせがないので、直進性抜群 PET単線(撚ってない)+直線=剛直性No.1 凹凸線は点接触で管内摩擦が少なくよく通る 1本1.5mなので継ぎ足していくとメジャー替わりとなり便利(計測器ではなく目安としてお考え下さい。) 携帯に便利なPCケース付
【用途】壁内、床下、管中、天井すべてOK!
【ロッド長さ(m)】1.5【付属品】先端金具2種(スネークヘッド、フック金具)、PCケース【ロッド径(Φmm)】5.2
お客様の声
用途: ケーブル敷設満足度: 5はわせられなかった所にケーブルを通すことが出来て大満足です!
今までの苦労はいったい何だったのか?
と、思わせていただきました!
ポケットフィッシャー 先端金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー 先端金具1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ポケットフィッシャー用先端金具(S字フック)
引きにも押しにも使える先端金具
【質量(g)】DPF-180、DPF-300用【仕様】3
お客様の声
用途: ケーブル敷設時満足度: 5180cmのポケットフィッシャーに使用。
ケーブル敷設には欠かせない工具です。

ケーブル敷設時に使う商品」に関連する商品一覧

LANケーブル配線に使う商品

LANケーブル配線に使う商品

PF管,超薄型マジックバンド