【特長】ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
【用途】飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
【適合流体】本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)【接続方式】水【取り付け形状】ワンタッチ式【使用温度範囲(℃)】ホース取付用【ソケットorプラグ】ソケット【仕様】片路開閉型【材質】0~50【常用使用圧力(MPa)】0.98