コンクリートのはつり作業に使う商品

コンクリートのはつり作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ハンマー」「保護メガネ」「ブルポイント」などの商品を紹介します。

安全保護メガネ スポーティ・硬化処理 二眼型 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ安全保護メガネ スポーティ・硬化処理 二眼型
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.15(67)
【特長】顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大15mm) UV385(99.9%カット)機能付き。
【形状】強化処理、UV防止、保護フィルム付、伸縮タイプ【仕様】レンズ硬化処理、UVカット【質量(g)】二眼型【材質(レンズ)】クリア【レンズ】ポリカーボネート【レンズ色】(テンプル部)ナイロン樹脂【材質】硬化処理【調整機能】約32【規格】ANSI規格品(Z87.1)【材質(フレーム)】ナイロン【機能】長さ調整可
お客様の声
用途: コンクリートのはつり作業満足度: 5はつり作業で目にはいるので購入、とても便利です。
石頭ハンマー モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ石頭ハンマー1本
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.09(44)
【特長】硬く粘りがある焼入れヘッド。
【用途】石割り、はつり作業などの石工作業全般
【種類】石頭ハンマー【材質(柄部)】炭素鋼(S45C)焼入れ【材質(ヘッド)】ハードウッド【主な用途】石工作業
お客様の声
用途: コンクリートのはつり作業満足度: 4値段も安く使いやすかったです。
あとは耐久性がよけはれば満足です
侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーエッチ工業侍(サムライ)ハンマー1本
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.62(21)
【特長】軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル
吸い付くグリップで手になじみショックも吸収
木柄の重量バランス実現
ガタ・折れが少ない
【全長(mm)】280【頭質量(g)】ポリプロピレン【RoHS指令(10物質対応)】900【材質(柄部)】対応
お客様の声
用途: コンクリートのはつり作業用に使用満足度: 5とても満足してます。
六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SM ヒルティ(HILTI)
販売価格(税別)4,6985,168税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヒルティ(HILTI)六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SM1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。
ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。
噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
【軸の形状】17【シャンク径(mm)】ポリゴンチゼル【種別】六角軸
お客様の声
用途: コンクリートのはつり作業満足度: 510年以上買い換えながら使用しています 価格お高いですが研磨不要で寿命が長いです。
ハンマ HiKOKI(日立工機)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(日立工機)ハンマ
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.82(11)
【特長】コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。
軽い押付けで強力なハツリ・破砕能力。
低振動・低騒音。六角シャンクタイプ。スライドグリップ方式です。
【全負荷打撃数(min-1)】3000【本体寸法(全長×高さ)(mm)】単相100【30分のはつり量(kg)】1050【カーボンブラシ番号(下二桁)】2心・5【質量(kg)】78【コード長さ(m)】43【電源(V)】4.7【消費電力(W)】389×210
お客様の声
用途: コンクリートのはつり作業満足度: 5ややはつり中の騒音は高いが、やむをいないか。10cm厚の床コンクリートの貫通に10分弱で、済んだ。初めてこの種の工具を使用したが、先端を取り外すとき、本体側に引いて行うが、スプリングが強くて、右人差し指をはさんでしまった。電源コードも、5m位あり、柔軟性もあり使いやすい。
プラスブルポイント SK11
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SK11プラスブルポイント1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】仕事量1.4倍。 エッジの長さが12cmで従来品の3.5倍。 オフセット砥石で研磨可能。
【用途】コンクリートのハツリ作業に。
【軸径(Φmm)】17【材質】六角軸【シャンク形状】超硬
お客様の声
用途: コンクリートのはつり作業満足度: 5まだあまり使用していませんが、刃先が丈夫で長持ちしそうです。
金額からしたらお買い得でした。
高速ブル(つばなし) 岡田金属工業所
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岡田金属工業所高速ブル(つばなし)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】刃先に高速度鋼(SKH-51)を使用して、耐摩耗性の飛躍的な向上をはかり、シャンクは靭性に優れたクロム・モリブデン鋼を採用した、究極のブルポイントです。 磨耗に強く、長時間の使用に耐えます。 破砕量の多い場合、従来予備のブルポイント数本を準備する必要がありましたが、高速ブルポイントはほとんどの場合1本で十分です。取り替えや再生に要する時間を考えると、効率アップが期待できます。
【適合機種】マキタ(HR3520、HR3530、HR3811、HR3850、HR4030C、HM0810、HM0830、8500N、8800N、HM0810T)、日立(PH-40F、H41SA、H41SA2、H41SA2(S)、H45SR、PR-25B、PR-38E、DH35、DH40SA、DH40SR、DH42、DH45SA)、リョービ(ED-382BPA、CH-461、CH-465A、ED-350、ED-383N、ED-382NA、CH-465、CH-425)
お客様の声
用途: コンクリートのはつり作業満足度: 5コンクリートへの食い付き感は良好でした。
耐久性にかんしては検証していませんが、丸々一日の作業後でも
先端は丸まっていませんでした。
価格と性能を考慮すると継続購入の候補です。

コンクリートのはつり作業に使う商品」に関連する商品一覧

はつり作業に使う商品

はつり作業に使う商品

安全保護メガネ オールクリア 一眼型,防じんマスク No.8710-DS1