コンクリート壁の穴あけに使う商品

コンクリート壁の穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コンクリートドリル」などの商品を紹介します。

コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ
販売価格(税別)338372税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウコンクリートドリル 六角軸シャンク1本
レビュー:117件のレビュー 平均満足度3.94(117)
【特長】六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
【用途】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
【材質】45【シャンク形状】90【全長(mm)】本体:Cr40/チップ:YG8【被削材】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等【硬度】HRA89【適合電動機】振動ドリル(使用モード/振動・回転)【使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])】六角軸【有効長(mm)】3000
お客様の声
用途: コンクリート壁の穴あけに使用満足度: 5本当は振動ドリルで空けるのが良いですが、工具も嵩張りますのでこれをインパクトドライバーのケースに入れています。加熱に注意して使うと良いと思います。
用途: コンクリート壁の穴あけ満足度: 2新品でも1度使うと確実に性能が極端に落ちるドリルで耐久性が無い。
使い方を工夫してみても数回の使用で交換を余儀なくされる。(切削跡はあるが、壁に穴が開かない)
1回流れの商品と割り切っているが、コスト的にも違和感が残る。
耐久性の向上をお願いしたいです。
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウコンクリートドリル 丸シャンク1本
レビュー:116件のレビュー 平均満足度4.13(116)
【特長】回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
【材質】本体:Cr40/チップ:YG8【被削材】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等【硬度】HRA90【適合電動機】振動ドリル(使用モード/振動・回転)
お客様の声
用途: コンクリート壁の穴あけ満足度: 4BSアンテナの増設でコンクリート壁に8箇所穴あけをしましたが割りと切れました。20箇所位が限度かなー。価格的にはOKです。
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカ
販売価格(税別)839923税込
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング1本
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.32(19)
【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
お客様の声
用途: コンクリート壁への穴開け満足度: 5コンクリート壁への穴あけ作業に使用。安い割に耐久性は良さそうです。
六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.27(11)
【シャンク形状】(13H用)日立、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル【適合電動工具】ショートタイプ【種別】六角軸
お客様の声
用途: コンクリート壁への穴あけ満足度: 5エアコンの排水パイプの目詰まりで掃除をしても排水が不可能となったため鉄筋コンクリートの建物へ新たに排水のドレンパイプを通すため穴を開けました。壁の厚みは15センチ程ですが振動ドリルで下穴を開けておきましたのでこのドリルでの貫通時間は10秒たらず。ハンマードリルは近所のホームセンターでレンタル。今後の使用予定はありませんがさすがボッシュ製。素晴らしい切れ味?。

コンクリート壁の穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

コンクリート均しに使う商品

コンクリート均しに使う商品

土間仕上げ用ツール アルミスクリード,ニューモルタル鏝 木柄