【特長】ワンタッチ脱着でハンドライトとしても使用できます。
強力マグネット付なので、スチール面に取り付け可能。
ヘルメットに表示されているシールなどを隠さない透明シリコンバンド採用。
大型回転スイッチ採用(3モード切替)
レンズを傷から守る交換可能レンズカバー採用
本体180°回転によるレンズ面収納(自動電源オフ)
脱落防止対策用ネジ止め付き
【全光束(Lm)】LED【光束(Lm)】透明シリコンバンド、テスト用単3形アルカリ乾電池2本【付属品】62(本体のみ)【連続点灯時間】(フルモード)150、(手元モード)50、(エコモード)10【明るさ(Lm)】IPX4【耐水性】単3形アルカリ乾電池2本【質量(g)】(フルモード)2時間30分、(手元モード)8時間45分、(エコモード)32時間【照射距離(m)】電池式【電球の種類】防沫タイプ【保護等級】(フルモード)150、(手元モード)50、(エコモード)10【使用電池】IPX4【最大点灯時間】(フルモード)150、(手元モード)50、(エコモード)10【電源タイプ】73(フルモード時)【防水仕様】(フルモード)2時間30分、(手元モード)8時間45分、(エコモード)32時間