コンバインのクローラーの泥落としに使う商品

コンバインのクローラーの泥落としに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「高圧洗浄機」「ケルヒャー」などの商品を紹介します。

水道ホース一式 ケルヒャー
販売価格(税別)6,9987,698税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: コンバインのクローラーの泥落とし満足度: 5ホームセンターで個別に購入しなくてもいいので大変助かります。
高圧洗浄機K2 ケルヒャー
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ケルヒャー高圧洗浄機K2
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【特長】車、家の外壁、玄関、ガレージ、ベランダ、網戸などの家回りの掃除に便利です。 大型ハンドル・タイヤ付です。 ノズルが収納できます。
【用途】車、家周りの洗浄。
【質量(kg)】360【セット内容】242×280×783【最高許容圧力(MPa)】トリガーガン、サイクロンジェットノズル、バリオスプレーランス、8m高圧ホース【アズワン品番】3.8【電源(V)】50/60【最大吐出量(L/h)】100V【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】1250【消費電力(W)】9.0【周波数(Hz)】64-9299-99【給水温度(℃)】MAX40
お客様の声
用途: コンバインのクローラーの泥落とし満足度: 5泥落としが目的で購入しましたが、本体が小さい割には程よくパワーも有り、泥落としには十分事足りました。
アンダーボディスプレーランス ケルヒャー
販売価格(税別)10,98012,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ケルヒャーアンダーボディスプレーランス1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。
【質量(g)】G4.10M、G7.10M、
K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、
K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz)
【全長(m)】600【適合本体】約1
お客様の声
用途: コンバインのクローラーの泥落とし満足度: 5先端が90度曲がってある事で、標準ノズルでは届かない場所の洗浄が出来て大変満足してます。

コンバインのクローラーの泥落としに使う商品」に関連する商品一覧

グリースの汚れ落としに使う商品

グリースの汚れ落としに使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,キャブクリーナー