ゴルフクラブのグリップ交換に使う商品

ゴルフクラブのグリップ交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「注射器」「両面テープ」「ホースバンド」などの商品を紹介します。

両面テープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ両面テープ
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.45(316)
【特長】不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
【用途】ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
【テープ厚さ(mm)】白色【使用温度範囲(℃)】20【粘着力(N/10mm)】0.1【テープ長さ(m)】0~40【粘着剤】不織布【主な用途】合成樹脂系粘着剤【特性】一般用【色】(ステンレス)11.0
(ABS)8.96
【基材】耐久性、耐候性
お客様の声
用途: ゴルフクラブのグリップ交換満足度: 4薄いので巻きたいだけ巻けたので良かったです!糊の溶ける塩梅を分かれば楽勝!
ホースバンド つまみ付き モノタロウ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウホースバンド つまみ付き1個
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.30(71)
【特長】樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
【色】9【バンド幅(mm)】ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430【材質】黄(樹脂部分)
お客様の声
用途: GOLFクラブのグリップ交換時満足度: 5GOLFクラブのグリップ交換時にしっかり締め付けるために。グリップは合成ゴムと天然ゴムがあり、合成ゴムはしっかり付くまで時間がかかります。ホースバンドを使うと自然乾燥より断然良い。
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)
販売価格(税別)1,8292,012税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)1本
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.19(43)
【滅菌】硬質ガラス【材質】あり【目盛】4.2~4.4【先端形状】なし【先端外径(Φmm)】ルアースリップ式
お客様の声
用途: ゴルフクラブグリップ交換に満足度: 3前に使用したものよりガラスが薄く針の取り付け部分が折れやすいもう2本折れました
スプレーシンナー SOFT99
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99スプレーシンナー1本(300mL)
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.69(36)
【特長】ミスしてしまったペイント箇所にスプレーして拭き取るだけ。
【危険物の類別】475-7025【危険物の数量】【トラスコ品番】第四類【危険物の性状】第二石油類【危険等級】200mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: ゴルフクラブのグリップ交換用等に使用満足度: 5スプレー式で非常に使い勝手が良い商品です。また,量的にも非常にお買い得の商品だと思います。また,購入したいと思います。
ビッグテール DIA-WYTE(ダイヤワイト)
販売価格(税別)3,5003,850税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DIA-WYTE(ダイヤワイト)ビッグテール1本(210mL)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.88(8)
【特長】レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!
大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【危険物の数量】第二石油類【危険物の性状】66mL【危険等級】0.4【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】非水溶性
お客様の声
用途: ゴルフクラブのグリップ交換満足度: 5おもったとおりでしたまたきかいがあればおねがいします

ゴルフクラブのグリップ交換に使う商品」に関連する商品一覧

スクーターのグリップ交換に使う商品

スクーターのグリップ交換に使う商品

ハンドルグリップ スタンダード,SP1グリップ(貫通タイプ)