サッシ組み立てに使う商品

サッシ組み立てに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ビット」などの商品を紹介します。

ゴールドビットベルト ベッセル
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ベッセルゴールドビットベルト
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.38(16)
【特長】電動、充電ドライバー用ビットをホルダーに収納したセットです。 ホルダーはベルトにつり下げることも出来ますので、使いたいビットがいつでもホルダーから簡単に取り出せます。 作業中のビット交替もスムーズ。使った後もコンパクトに収納できます。
【付属品】ホルダーケース1個
お客様の声
用途: サッシ組み立て満足度: 4ベッセルのゴールドビットが気に入りいつも使っていましたが、なんといっても価格が最高でした!アウトレットでも品質には変わりなく、いつもまとめ買いしてます
高硬度ビットベルト ベッセル
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル高硬度ビットベルト1セット(5本)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】硬度を高く設定・耐摩耗性に優れています
【用途】コースレッド・ボードスクリューやステンレスねじ等の硬いねじに最適です
【先端形状】X【熱処理区分】No.2【先端サイズ】プラス(+)【本数】5【刃先マグネット】あり
お客様の声
用途: サッシ組立に満足度: 5ビスに食いつきがよく使いやすいようです。作業効率も良いみたいです。
六角軸鉄工ドリル ライト精機
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ライト精機六角軸鉄工ドリル1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度2.50(2)
【特長】スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。 充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
【用途】鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに
【被削材】高速度鋼(HSS)【材質】鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂【六角軸対辺(mm)】6.35
お客様の声
用途: サッシの組み立て等満足度: 4鉄板には減りが早いが、サッシには問題なし。
研ぎ直しても十分いける。
充電ドリルドライバー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)19,98021,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー(本体のみ)1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】パワフルドリル!モーター保護機能を新搭載。
低速(28N・m)高速(10N・m)ともに締付トルクはパワフル。穴あけ、ネジ締め作業がスピーディ。
木工貫通穴あけがラクラク。(Hightモード)。
大口径ホールソーでもパワフルに穴あけ。(Lowモード)
雨・ほこりにタフな「IP56」
サポート機能も充実。(LEDライト、引っ掛けフック)新設計ケースはコンパクトながら、工具本体にカラビナ対応フック(別売)を取付けたままでも収納OK。雨や水が入りにくい構造です。
【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】1.75(電池パック装着時)【穴あけ能力(mm)】(目安・フル充電で)
(Highモード)ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約19穴
(Lowモード)ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約16穴
(Highモード)木工・米松(Φ18×120mm)約75穴
(Lowモード)木工・米松(Φ30×40mm)約120穴
【クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])】(目安・フル充電で)
(Highモード)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約930本
(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本
【ねじ締め能力】リチウムイオン(EZ9L44)【バッテリー】193×232×60(バッテリー装着時)【質量(kg)】約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ(18段切替)
お客様の声
用途: サッシ組み立てなど満足度: 4本体の購入理由は、内部のカーボンの減りが原因でしたが、バッテリーを生かす為に本体のみ購入
セットでの購入は厳しいので本体だけの交換は良い選択でした。
トーションビット ベッセル
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ベッセルトーションビット1セット(10本)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】ビットの耐久性が向上します。 締め付けトルクが安定します。 ねじ頭のつぶれが減少します。
【用途】電動・充電・エアードライバー用
【軸径d(Φmm)】ビット【接合の状態】H【熱処理区分】3.5【両頭機能】3.5【種別】剛体接合、小ネジしめつけ【軸径(Φmm)】トーション【種類】プラス(+)【先端形状】あり【刃先マグネット】両頭
お客様の声
用途: サッシ組み立て満足度: 5普通のドライバービット

サッシ組み立てに使う商品」に関連する商品一覧

アルミサッシ組み立て時に使う商品

アルミサッシ組み立て時に使う商品

ゴールドビット,龍靭ビットスリム