【特長】極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。
切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
【用途】ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用。
【耐荷重性能(MPa)】1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)【銅板腐食(a)】1(100°1hr)【危険物の類別】塩素系【危険物の性状】Ⅲ【危険等級】第四類【危険物の品名】第三石油類【タイプ】非水溶性