スクーターのカウル止めに使うおすすめ商品

スクーターのカウル止めに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「クリップ」「プッシュリベット」「クリップナット」などの商品を紹介します。

プッシュリベット(樹脂)(パック品) ニフコ
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニフコプッシュリベット(樹脂)(パック品)1パック(8個)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.53(40)
【色】ポリアセタール【材質】
お客様の声
用途: バイク(スクーター)のカウル止め満足度: 5普通に問題なく使用できました。
価格も安く満足です。
T型サインファスナー(ヘッドT8) 栃木屋
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT8)1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.72(18)
【特長】表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。
スプリング作用により振動を吸収します。
【用途】計測機器・分電盤・工作機械
建設機械・車輌等
【材質/処理】HSK16M/Cr【寸法D】22°【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バイク レース用カウル止め満足度: 5バイク店でレース用として購入すると高いのですが、転倒などでなくなったりする消耗品のため、汎用品を探していました。
ハトメ溝の幅がバイクメーカー純正番号品とは異なり広いですが、使用に問題ありませんでした。
多数割安セットを出していただきたいです。
プッシュリベットクリップセット Modes
販売価格(税別)3,8984,288税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Modesプッシュリベットクリップセット1セット(100個)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.54(68)
【セット内容】MN14:90467-07076
MN17:6686-01W01
MN52:01553-09321
MH34:91503-SZ5-003
MH29:91503-SZ3-003
MS1:09409-07332
MS3:09409-06322
MS4:09409-08327
MT100:52161-16010
MT106:90467-07166
各10個
お客様の声
用途: バイクのカウル留め等満足度: 4純正品と殆ど変わりません。耐久性はまだ解かりませんが、ほぼ同程度だと思います。
お客様の声
用途: スクーターのカウル止め満足度: 5スカイウェイブ400(CK-43A)のクリップが使用に伴い脱落したので補修用に購入しました。流用ではなく純正のパーツを使うことでガタもなく安心して運転できます。
ニフラッチ K-CON(キタコ)
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
K-CON(キタコ)ニフラッチ1セット(3個)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】パネル等を取り付けられる樹脂リベット。 脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可。
【寸法F(mm)】10.8【適合板厚(mm)】2.5【寸法D(mm)】9.8/11【寸法C(mm)】7.9/8.7【寸法B(mm)】2
お客様の声
用途: ホンダバイクのカウル留め満足度: 5純正品と変わらずにモノタロウ様の送料無料で配達して頂けて、大変助かりました。
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オチアイねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)1パック(17個)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.18(11)
【形状】【表面処理】三価ホワイト【ねじの種類】ねじ式スピードナットU形【材質】ナット
お客様の声
用途: バイク外装止め満足度: 2コストパフォーマンスはよいと思いますが材質にもう少し弾力が欲しいところです
(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)539593税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(パック品)1パック(12個)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.33(9)
【十字穴番号】M5【寸法K(mm)】0.8【ねじピッチ(mm)】20【寸法dk(Φmm)】ステンレス【表面処理】2【穴の形状】頭部ブラック(頭部のみ塗装)【長さ(mm)】トラス【材質】3.1【頭部形状】5【十字穴深さ(mm)】十字穴【ねじの呼び】11.8【寸法m(mm)】(最大)2.83/(最小)2.29
お客様の声
用途: バイクのカウル止め満足度: 5バイクのカウル止めに使用しています。
錆び難いネジで目立たないのを探すと必然的にこの商品になりますが、塗膜強度も十分で、頭だけ塗装なのも良く、重宝しています。
リクエストとしては、カラーバリエーションを増やして頂けると幸いです。

スクーターのカウル止めに使う商品」に関連する商品一覧

バイクのカウル修理に使う商品

バイクのカウル修理に使う商品

ボンドG17,うすづけパテ