工具の通販モノタロウ
使い方から探す
切削工具・研磨材
切削工具
ホールソー・コアドリル
ホールソー
ホールソーセット品
ステンレスパイプの穴あけに使う商品
ステンレスパイプの穴あけに使う商品
「ステンレスパイプの穴あけに使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「ホルソー」「ドリル」「ホールソー」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
(35種類の商品があります)
代替商品あり
コバルトストレートドリル ステンレス用
レビュー:
(186)
【特長】
ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。
【用途】
(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼
【シャンク形状】
コバルトハイス鋼
【先端角(°)】
135
【材質】
Xシンニング
【ドリルのシンニング形状】
8%コバルト
【含有量(%)】
ストレートシャンク
切削工具・研磨材
切削工具
ドリル
鉄工用
ハイス鉄工用ドリル
ハイスストレートシャンク
お客様の声
用途: ステンレスパイプの穴開け
満足度:
普通に使えました。価格的にも安価ですみ助かりました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
4,298
~
¥
4,728
~
税込
(10種類の商品があります)
大見工業
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
1個
レビュー:
(14)
【特長】
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
【全長(mm)】
12.4
【シャンクNo.】
10
【有効切削能力(mm)】
96
【刃厚(mm)】
センタードリル:コバルトハイス
【シャンク径(Φmm)】
TG
【材質】
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
【型】
電気ドリル、ボール盤
【被削材】
6
【有効長(最大切り込み深さ)(mm)】
5
【使用工具】
2.1
【ドリル径(Φmm)】
No.2
切削工具・研磨材
切削工具
ホールソー・コアドリル
ホールソー
ホールソーセット品
お客様の声
用途: ステンレスパイプ穴あけ
満足度:
ボール盤で使用しています。
切れもなかなかよく満足です。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(47種類の商品があります)
代替商品あり
HYUN JIN
超硬ロングホールソー
レビュー:
(20)
【特長】
刃先には耐久性が優れた超硬チップを採用。従来のハイスホルソーでは切断することが出来なかったステンレス等の難削材も簡単に切ることが出来ます パイプ又は曲面に穿孔が可能です。
【用途】
ステンレスパイプ、鋼管、銅管等、曲面形象の穴あけが便利です 厚さ4.5mm鋼板、ステンレス板、銅板、アルミニウム板などを手軽に穿孔します
【有効切断能力(mm)】
4.5(鋼板、ステンレス板、銅板、アルミニウム板等)
【刃長(mm)】
35
切削工具・研磨材
切削工具
ホールソー・コアドリル
ホールソー
ホールソーセット品
お客様の声
用途: ステンレスパイプの穴あけなど
満足度:
SUS304t1.5に穴あけを試みましたが、一つ目でほとんどの刃が欠けてしまい
作業が終わりませんでした。鉄のパイプは試していないのでわかりませんが、
SUSへの使用は控えたいと思います。
用途: ステンレスパイプの穴あけ
満足度:
使い始めてすぐにチップが全部とんで結局1つも穴をあけられずでした。かなり不満です。代わりがすぐに必要だったので仕方なくホームセンターに買いに行きました。やはり国産品にはかないませんね。穴を10あけましたが1つもチップはとびませんでした。せっかく超硬チップがついていてもチップの接着が弱くてはチップの意味がありません。
商品情報をもっと見る
「ステンレスパイプの穴あけに使う商品」に関連するカテゴリ
切削工具・研磨材
切削工具
ホールソー・コアドリル
ホールソー
ホールソーセット品
「ステンレスパイプの穴あけに使う商品」に関連する商品一覧
アルミ穴あけに使う商品
ストレートドリル,バイメタルホールソー