セメント補修に使う商品

セメント補修に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「モルタル接着強化剤」「セメントスプレー」「コンクリート補修材」などの商品を紹介します。

モルタル接着強化剤 家庭化学
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
家庭化学モルタル接着強化剤1本(200g)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.65(62)
【特長】本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
【用途】モルタル、コンクリート。
【使用の目安】アクリル樹脂系エマルジョン【仕様】アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料【成分】黄色【適応下地】1回の塗布につき1m2当り180g~200g【危険物の類別】夏:1、冬:3【色】非危険物【乾燥時間(時間)】モルタル、コンクリート面
お客様の声
用途: セメント補修時満足度: 3現状の感想。
クリーム色の液が、塗ると青くなってちょっと驚きました。
塗りやすさについては問題なし。
気持ちの問題ですが、古いモルタルの上に補修モルタルを塗る際、乾燥した
状態で塗ることに違和感はありました。
それ以外の感想は現状ではわかりません。
時間経過後に本当に接着力が上がっているのかわかると思いますので、今後の
経過が楽しみです。
ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホーム
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンホームひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)1袋(400g)
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.26(43)
【特長】コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
【適合】防水【作業量(目安)】夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24【特性】モルタル・コンクリート【硬化時間(時間)】3mm×3mm×約25mの補修が可能【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: セメント補修満足度: 4門のセメント劣化箇所に使用。思いの外うまくなじんでよかった。
インスタントセメンスプレー トーヨーマテラン
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
トーヨーマテランインスタントセメンスプレー1本(200mL)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.00(8)
【特長】ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
【用途】玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。
【危険物の数量】(20℃)24【仕様】スプレータイプ【硬化時間(時間)】305【危険物の類別】【危険等級】第四類【質量(g)】特殊引火物【危険物の品名】0.2L
お客様の声
用途: セメント補修満足度: 5スプレーして水をかけるだけでカンタンにセメントの割れ補修ができる。
セメントスプレー ミラコン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミラコンセメントスプレー
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.00(12)
【特長】セメントなどにできるクラック(ヒビ割れ)は、建物を早く傷め、見た目にも古い印象を与えてしまいます。 このセメントスプレーは、霧状に噴射されるセメント粉が水と反応し瞬時に固まり密着します。 セメント、モルタル、ブロック塀などの細かいヒビ割れを直してくれます!
【危険物の類別】特殊ポリマー含有超速硬セメント塗剤【固形分】ヒビ割れに対し5mm巾で約3mの長さで埋められます。【使用の目安】70g(粉末)【成分】非危険物
お客様の声
用途: セメント補修満足度: 5スプレーして水をかけるだけでカンタンにセメントの割れ補修ができる。
超速乾セメント ヘンケル
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル超速乾セメント
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.83(12)
【特長】水で練るだけですぐ使えます。 約15分で固まり、約60分後には接着部分に荷重がかかってもビクともしません。 衝撃に強く、鉄を腐食する心配もありません。
【用途】コンクリート、ブロックの補修 重量物の接着固定 門柱金具などの取付け
【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】230×170×40
お客様の声
用途: セメント補修満足度: 5補修に最適です。
硬化時間が短いので作業性がアップします。

セメント補修に使う商品」に関連する商品一覧

瓦屋根の補修に使う商品

瓦屋根の補修に使う商品

発泡ウレタンスプレー,変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ