【特長】作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
【用途】タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
【指示精度】拡散式【ガス採気方式】隔膜ガルバニ電池式【検知原理】酸素【測定範囲(vol%)】±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)【対象ガス】19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)【警報設定濃度】0~25