【特長】強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
【用途】工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。【主柱取付ねじ主柱側(mm)】普及、標準型【支柱寸法(径×長さL)(mm)】107-6795【トラスコ品番】1.5【主柱取付ねじベース側(mm)】6.4/8.1【吸着力(N[kgf])】M8×1.25【質量(kg)】M8×1.25【仕様・用途】【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。【仕様】Φ12×176【主柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ10×165【マグネット部寸法(mm)】50×58×55