チェーンソーオイルに使う商品

チェーンソーオイルに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チェーンオイル」「チェーンソーオイル」「ペール缶スタンド」などの商品を紹介します。

ベーシックチェーンソーオイル エーゼット
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼットベーシックチェーンソーオイル1本(1L)
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.31(111)
【特長】チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
【危険物の類別】100cSt【危険物の品名】チェーンソー【適合範囲】【危険等級】第四類【粘度】第四石油類【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: チェーンソー用オイルとして購入満足度: 1商品はすぐに届き、とりあえず棚に置いておいたらオイルが漏れて下の段に置いていた品物がオイルまみれになっていた。こちらは注文の際、容器の材質等はわからないため、容器を輸送に適したものにする等の配慮していただきたい。結局半分くらい漏れていたため、こちらの量販店で購入するの単価と変わらなかった。むしろ、オイルまみれになったところを掃除するのが非常に面倒だった。
樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO
販売価格(税別)3,8984,288税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃん1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度2.62(26)
【特長】簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
【用途】オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
【奥行(mm)】本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR【高さ(mm)】110【危険物の類別】140【適合】JIS Z 1607のB型口金を適用【使用可能液体】油類のみ【材質】一斗缶、ペール缶【規格】非危険物
お客様の声
用途: チェーンソーオイル満足度: 1一斗缶との少しの隙間から漏れる、Oリングの厚みが足りないのかも
チェーンオイル マキタ
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタチェーンオイル1個(1L)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.50(14)
【適合範囲】チェンソー全機種【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: チェーンソーのオイルに満足度: 5※マキタ製品オイルなので、とても安心して使用できます。
チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ) BOLL
販売価格(税別)2,8983,188税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOLLチェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ)1本(4L)
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.02(51)
【特長】高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
【危険等級】ISO100【危険物の品名】チェーンソー【適合範囲】【危険物の類別】第四類【粘度】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: チェーンソーオイル満足度: 4オイルは実用上問題ありません。タンクの注ぎ口が細く、他のポットに入れ替えて使用せざるをえないのが残念です。

チェーンソーオイルに使う商品」に関連する商品一覧

エンジンチェーンソーのメンテナンスに使う商品

エンジンチェーンソーのメンテナンスに使う商品

真鍮ブラシ 手付型,強力キャブレタークリーナー