データの持ち運びに使う商品

データの持ち運びに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「usbメモリ」などの商品を紹介します。

USBメモリ2.0 モノタロウ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウUSBメモリ2.01個
レビュー:223件のレビュー 平均満足度4.37(223)
【特長】持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
【キャップタイプ】Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降【インターフェイス】56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)【寸法(mm)】スライド式【対応OS】USB2.0
お客様の声
用途: データ持ち運び用満足度: 5音楽用として購入しましたが、残念ながらALPINEデッキとは相性がよくなく、リジューム機能がはたらかなかったため、PCデータ用として使ってます。それなりの容量もあるし、キャップなくてもコネクタ収納できるので持ち運びには便利なやつですよ。
用途: データ持ち運び満足度: 21度不良品を交換になったのですが、製造欠陥でアクセスランプが裏側についており見ることができません。他のG数はもちろん基盤の表についておりアクセス中など確認できます。
また、連続長時間(と言っても20分程度)接続しつづけると熱で暴走します。「書き込み禁止」となり使えなくなります。この金額を出すならばPCショップ系の同金額レベルのものの方がまだ使えますのでおすすめできません。
用途: データの持ち運びに満足度: 5USBメモリーは消耗品なので、コストパフォーマンスが高いこちらの商品は重宝しています。
USBメモリ 3.0 モノタロウ
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウUSBメモリ 3.01個
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.38(104)
【特長】大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】USB3.0/2.0【コネクタ】10【質量(g)】USBバスパワー【電源】Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降【インターフェイス】56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)【対応機種】USB タイプA オス
お客様の声
用途: データの持ち運び満足度: 5コンパクトでシンプルなデザインなので使いやすいです。
USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0 シリコンパワー(Silicon Power)
販売価格(税別)9591,055税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シリコンパワー(Silicon Power)USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.01個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】高級感のあるメタルフレームデザイン。 ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。 頑丈な亜鉛合金筐体。 防水、防塵、耐衝撃。 データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
【色】亜鉛合金【キャップタイプ】チタングレー【対応OS】約2.6【インターフェイス】24.3 × 12.2 × 4.6【質量(g)】キャップレス【外形寸法(mm)】Windows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x【材質】永久保証【動作温度(℃)】0~70【保証期間】USB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
お客様の声
用途: データの持ち運び。満足度: 4届いたら小さくて驚きました。キーホルダーにつけられるので便利そうです。
USB3.0 スライド式USBメモリー ADATA
販売価格(税別)2,1982,418税込
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ADATAUSB3.0 スライド式USBメモリー1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度1.00(2)
【特長】USB3.0の高速インターフェイス親指 1 本で簡単操作のキャップレス設計。便利なストラップホール付。
【インターフェイス】USB 3.1(USB 2.0 と下位互換性あり)【キャップタイプ】60×20×9【質量(g)】10【寸法(mm)】スライド式【対応OS】Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x 以降, Linux 2.6.x 以降
お客様の声
用途: データの持ち運び用満足度: 15Gから10Gのデータの持ち運び用として購入いたしましたが、エラー。おまけにPCで認識されずダメ。交換希望で返送しましたが異常なしで送り返してきましたが、やはり同じ症状で使えない。このメーカの製品は二度と購入しない。怒
高速USB3.0メモリ エレコム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム高速USB3.0メモリ
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ。
【セキュリティ】グレー【コネクタ形状】11【電源】USBバスパワー【質量(g)】USB タイプA オス【インターフェイス】Windows 8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 が動作するMacintosh【色】64×21×7【対応機種】PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】USB3.0/USB2.0
お客様の声
用途: データの持ち運びに満足度: 5端子の出し入れがやや固い。あとはデザイン、色、スピードに満足。ストラップホールも良い。
USBメモリー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウUSBメモリー
レビュー:61件のレビュー 平均満足度3.57(61)
【特長】スライド式でコネクタの収納ができます。
【定格電源電圧】WindowsMe/2000/XP/Vista/7/8/8.1,Linux2.4 or above ,Mac OS9.1 and above version.【インターフェース】【対応OS】9【色】55×20×10【質量(g)】5V【外形寸法(mm)】USB2.0
お客様の声
用途: データの持ち運び満足度: 15ヶ購入しましたが、早い段階で5ヶともスライド部が機能しなくなり
コネクタ部分を出すのに毎回苦労します。
現状スライドしないようにテープなどで固定して使用していますが、
これではスライドの意味がありませんし、
スライドの機能をなくして1円でも安くしてくれたほうが嬉しいです。
スライド式USBメモリー トランセンド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トランセンドスライド式USBメモリー
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】キャップ要らずのフリーダム。 スライド式USBコネクタ。 キャップ紛失の心配不要。
【サイズ(mm)】11【対応機種】Windows Vista/2000/Me/XP/98SE、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降【質量(g)】64×21×10
お客様の声
用途: データ持ち運び用満足度: 5待ってました!と言う価格で すぐに買いました。

データの持ち運びに使う商品」に関連するカテゴリ

データの持ち運びに使う商品」に関連する商品一覧

データ提出に使う商品

データ提出に使う商品

USBメモリ2.0,データ用CD-R 48倍速対応 700MB