トイレ、小便器の詰まりに使うおすすめ商品

トイレ、小便器の詰まりに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「尿石除去剤」「パイプクリーナー」「ラバーカップ」などの商品を紹介します。

デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
和協産業デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用1本(1kg)
レビュー:154件のレビュー 平均満足度4.62(154)
【特長】定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
【用途】トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
【成分】トイレ【液性】酸性【使用量】有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤【使用場所】約250g/1回
お客様の声
用途: 小便器の詰まり除去満足度: 5効果抜群です、臭いもなく短時間で尿石つまりが除去できました。
用途: トイレの詰まり清掃満足度: 5汚れが取れ満足です。
量はが少なかったので又注文したいと思います。
EF洋式カップS ケース付 テラモト
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
テラモトEF洋式カップS ケース付
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】洋式トイレの水つまりを解決。手を触れずにケースの開閉ができ、清潔に収納できます。
【材質】トイレ【質量(kg)】柄:ポリプロピレン、グリップ:TPE、頭:合成ゴム、ケース:ABS【寸法(外径×高さ)(mm)】約1【使用場所】175×H600
お客様の声
用途: トイレ詰まり時満足度: 3幸いにしてか、今のところ購入してから詰まりがありませんので、
とりあえず普通にしておきます。
尿石スケール除去剤 エスコ
販売価格(税別)8,2409,064税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコ尿石スケール除去剤1本(5kg)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
【エスコ品番】トイレ【種別】詰替用【使用場所】EA341WC-5【商品タイプ】液体
お客様の声
用途: 小便器の詰まり満足度: 5長年に渡り蓄積?した尿石が見事に除去できました。5kg入り1本全部使い切りました。嫌な臭いもなくなり気持ちのいいトイレになりました。
ニュー洋式カップ テラモト
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
テラモトニュー洋式カップ1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】カップ先端が排水口の中まで入り、確実に通水。和式トイレにも使用できます。
【質量(g)】トイレ【寸法(外径×高さ)(mm)】柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム【使用場所】約540【材質】165×665
お客様の声
用途: 便器の詰まり抜き満足度: 5ゴムの柔軟性が良く使いやすい。和便器や比較的古い洋便器に適している。
ドレンクリーナー(手動式) エスコ
販売価格(税別)9,81010,791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコドレンクリーナー(手動式)1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度3.85(26)
【エスコ品番】直径6.5mmケーブル専用【質量(kg)】EA340GB【ケーブル】(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック【適合パイプ径(Φmm)】2.3【材質】32~50【適合】直径6.5mm×7.6m
お客様の声
用途: トイレの詰り満足度: 1ハンドルを廻しても反応しない 
問い合わせしたら廻してもコードは(出し巻き)が出来ません
(出すのも 戻すのも)すべて手作業です。
今後二度と買い物はしない。
買い物するときは気よ付けましょう
ラバーカップ洋式AL(カバーケース付) CONDOR(山崎産業)
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CONDOR(山崎産業)ラバーカップ洋式AL(カバーケース付)1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】ケース付で収納に困らない洋式便所用ラバーカップです。
【用途】詰まり取りに
【トラスコ品番】トイレ【幅(mm)】438-4202【材質】ケース/ポリプロピレン(PP)、グリップ/ポリエチレン(PE)、ハンドル/アルミ合金、プランジャー/合成ゴム【奥行(mm)】160【使用場所】620【質量(g)】700【高さ(mm)】160
お客様の声
用途: トイレつまり解消用満足度: 3今までの物のゴム亀裂により買い替えとなりました。どこまで持つかにもよりますが、コストパフォーマンスは量販店よりも良く、次回の買い替え時もこちらで購入を検討しようと思います。
バリュー・オーガ9 カンツール
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カンツールバリュー・オーガ9
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】ポール64cmの短尺仕様で、持ち運び作業に便利です。
バルブヘッド仕様です。
【用途】洋便器の清掃に。
【ワイヤー長さ(m)】12【寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】0.9【トラスコ品番】48×150×930【ワイヤー径(Φmm)】1.7【質量(kg)】475-3275
お客様の声
用途: 洋式便器のつまり抜き満足度: 3やや硬い、ヘッドが動くといいね。
もう一本1.8Mを使用していますが、ヘッドは動きますが、長すぎて個人のトイレでは天井につかえて
使いにくいです。
ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.23(62)
【特長】ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
【用途】付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。
【材質】スポイド(大・小)、ノズル【適合ノズル】(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS【本体寸法(mm)】(本体)450【質量(g)】Φ60×425【付属品】内径Φ14、17mm
お客様の声
用途: トイレの詰まり満足度: 5簡単に作業が出来て大変良い

トイレ、小便器の詰まりに使う商品」に関連する商品一覧

排水桝、貸農園、家畜舎の害虫駆除に使う商品

排水桝、貸農園、家畜舎の害虫駆除に使う商品

♯4000UVシルバーシート,ネット 防虫用