【特長】接続パイプΦ100mm
ミニグリルタイプ
世界最小コンデンサモーター採用
天井・壁取付可能
コンパクトグリル採用で天井回り縁のジャマにならず設置可能
低騒音低消費電力設計
速結端子仕様(回転式)
格子グリル
ダイレクトコンセント(P-01DC、P-250DC)取付可能
【用途】トイレ、洗面所
【電源】85【風量(m3/h)】0.43【電圧(V)】100【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】2/2.3(50Hz/60Hz)【羽根径(Φmm)】単相【適合パイプ径(Φmm)】トイレ、洗面所【消費電力(W)】23.5/26(50Hz/60Hz)【適合場所】125×155×111【騒音値(dB)】100【質量(kg)】45/50(50Hz/60Hz)