トイレ暖房に使う商品

トイレ暖房に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「パネルヒーター」「セラミックヒーター」などの商品を紹介します。

ミニセラミックファンヒーター YAMAZEN(山善)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
YAMAZEN(山善)ミニセラミックファンヒーター
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。スイッチONで数秒で温風が出る速暖タイプ。後方に吸気フィルター付き。
【用途】セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
【電源】600【消費電力(W)】AC100V(50/60Hz)【コード長さ(m)】1.5
お客様の声
用途: トイレ暖房満足度: 5使っていたストーブが故障し買い換えた。狭い場所でも安心しておけます。
800Wセラミックヒーター アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
5,580
税込6,138
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アイリスオーヤマ800Wセラミックヒーター1台
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.44(18)
【特長】【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】 電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。 人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。 使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。 自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
【質量(g)】50Hz:760、60Hz:710【寸法(mm)】859-7495【安全装置】175×280×145【モード切替】ホワイト【センサー感知範囲】1800【色】2【消費電力(W)】転倒OFFスイッチ【トラスコ品番】2段階(強/弱)【コード長さ(m)】上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
お客様の声
用途: トイレの暖房満足度: 5仕様表からはわからなかったのですが、実際にはヒーターの強弱切り替え機能がついていて便利でした
ミニパネルヒーター 温度調節機能付き YAMAZEN(山善)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAZEN(山善)ミニパネルヒーター 温度調節機能付き
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.20(5)
【特長】やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。温度調節機能付き(無段階)。温度ヒューズ。
【用途】脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
【材質】160【消費電力(W)】本体:スチール、脚:PP【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1.7【コード長さ(m)】AC100V(50/60Hz)【質量(kg)】1.9【電源】405×150×325
お客様の声
用途: トイレの暖房満足度: 5居住地域が寒冷地で氷点下10℃以下の日には水道管が凍結してしまうため凍結防止の目的で購入しました。1畳ほどのトイレで使用していますが外気温が氷点下でもトイレ内は5℃程度を保っているので凍結防止としての効果は期待できそうです。
セラミックファンヒーター YAMAZEN(山善)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAMAZEN(山善)セラミックファンヒーター
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。スイッチONで数秒で温かくなる速暖タイプ。寒い季節のトイレや脱衣所に最適。強・弱の2段階切換式。後方に吸気フィルター付き。固定式ルーバー。安全装置:転倒OFFスイッチ、サーモスタット。
【用途】セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
【電源】(強)1200/1100【消費電力(W)】2【質量(kg)】AC100V(50/60Hz)【コード長さ(m)】1.8【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】251×123×376
お客様の声
用途: トイレの暖房満足度: 1サーモスタット付と書いてあったので買いましたが
付いてない。トイレ内が暑くなっても止まらない
トイレ用にホームセンターで買ってきます。
脱衣所ヒーター人感センサーモデル ゼピール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ゼピール脱衣所ヒーター人感センサーモデル
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】工事不要!ドライバーでカンタン取り付け! 寒い冬場の浴室と脱衣所の温度差を少なくします 「操作器」で背の低い方も電源ボタンが押しやすい 本体を壁に取り付けたままフィルターお手入れ可能 フィルターお手入れランプでお手入れ時期をお知らせ 人感センサー搭載で人がいなくなれば運転オフ 消し忘れもなく節電できてECO! 場所をとらない壁掛けタイプ 送風モードで夏場も快適に
【用途】脱衣所ヒーター
お客様の声
用途: トイレの暖房満足度: 1朝トイレが寒いので、ヒートショック対策として、夜の間ずっとつけておくために、温度センサー付きなら一定温度を保ちながら入り切りを自動的にしてくれると思い温度センサー付きを選びました。しかし、3時間で電源が切れるため、朝寒くて期待外れです。
ミニパネルヒーター YAMAZEN(山善)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAZEN(山善)ミニパネルヒーター
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。温度ヒューズ。
【用途】脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】160【コード長さ(m)】ホワイト【消費電力(W)】本体:スチール、脚:PP【色】1.7【材質】AC100V(50/60Hz)【電源】1.9【質量(kg)】405×150×325
お客様の声
用途: トイレ暖房満足度: 3あまり効果なくオイルヒーターの方が良い様な気がします。
トイレ・脱衣所専用 ミニパネルヒーター「ポカポカ暖ミニヒート」 スリーアップ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーアップトイレ・脱衣所専用 ミニパネルヒーター「ポカポカ暖ミニヒート」
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】火を使わず、音がしない、乾燥しない、臭わないと3拍子揃ったやさしい暖房機です。 床置き、壁掛けどちらでも使えて、ミニサイズなので置く場所に困らず便利。 ヒートショック予防にも役立ち、燃焼させないので空気を汚すことがなく、風も出ないので埃を舞い上げることもありません。 部屋全体をエアコンなどで暖めても、冷え込みがちな足元などのスポット暖房として使用できます。
【材質】300【機能】台座、壁掛け金具、取付ネジ【電気代の目安】スチール【コード長さ(m)】2.5【保証期間】AC100(50/60Hz)【付属品】1.5【設置方式】温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ【電源(V)】温度調節(無段階)【安全装置】1年間【消費電力(W)】1時間あたり:約8.1円【質量(kg)】38.2×18.8×32【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】床置き、壁掛け
お客様の声
用途: トイレ暖房満足度: 5丁度よい大きさで温かいです。出来ればスイッチが左側も有ればさらに良かったです。
足踏みスイッチ式ヒーター グリーンライフ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
グリーンライフ足踏みスイッチ式ヒーター
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】足踏みスイッチ式で操作が楽々。こまめなON/OFFで節電対応! 用途やお好み角度に合わせて4段階の角度調整可能。 クリーン暖房 空気を汚さず、身体にやさしい快適暖房。 トイレ、脱衣場の補助暖房としても最適です。 コンパクトで持ち運びカンタンで、リビングはもちろんのこと、キッチンやテーブル・ソファー脇の足元暖房としても便利です。
【材質】(反射板)スチール/メッキ、(前面ガード)ラスアミ【色】約1.6【定格】ホワイト【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(強)800、(弱)400【材質(カバー)】AC100V 800W/400W(50-60Hz共用)【材質(ベース)】約1.6【コード長さ(m)】転倒時自動停止、温度過昇防止【機能】脚踏みスイッチ採用。角度調整機能付き(4段階)【電気代の目安】345×240×380【材質(スイッチ部)】(背面)PP樹脂【材質(ベースカバー)】約18円/h【消費電力(W)】ABS樹脂【質量(kg)】ABS樹脂【安全装置】PP樹脂
お客様の声
用途: トイレ暖房満足度: 2SWがONかOFFか分かりずらい。

トイレ暖房に使う商品」に関連する商品一覧

トイレの消臭に使う商品

トイレの消臭に使う商品

トイレ消臭スプレー,トイレの消臭元