トラックのマーカー用の商品

トラックのマーカー用の商品のページです。 この使い方におすすめの「コードステッカー」「led電球」「マーカーランプ」などの商品を紹介します。

交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ交換用電球 24V シングル S25
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.41(37)
【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ
【定格電力(W)】バック、コーナリング、ウインカーランプ【本体寸法(mm)】クリア【適合】シングル球【色】25【定格電圧(V)】24【口金】BA15s【タイプ】48×Φ25【ガラス球形式】S25
お客様の声
用途: トラックのマーカー満足度: 110個の内3個が不良品でした。電球の線が切れてました。
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V1個
レビュー:69件のレビュー 平均満足度3.49(69)
【特長】LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
【用途】DC24V車専用
【LED使用数(個)】Φ19×38【寸法(mm)】1.5【定格電力(W)】5
お客様の声
用途: トラックのマーカー用満足度: 1昨年八月に購入し半年経過しましたが10基中6基に一灯切れたとか完全に切れたとかの問題発生…耐久性に難ありだと思いました。
マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウ
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウマーカーランプ 樹脂レンズタイプ1個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.81(42)
【特長】樹脂レンズのスタンダードマーカー です。
サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
【用途】DC24V車専用
【外径×高さH(Φmm×mm)】電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個【定格電流(A)】リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R【コード長さ(mm)】本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル【質量(g)】100【材質】90×80【付属品】約0.5【適合】約140(0.3sq)
お客様の声
用途: トラックのマーカー満足度: 5明るさも問題なく、ピッチ調整ができコストパフォーマンスが良く満足しています。
用途: トラックのマーカー満足度: 5古いマーカーが、ひび割れて、新しいものに、すべて交換しました。新品は、気持ちいいですね
用途: トラックマーカー満足度: 5安くて普通に使用出来るので、
大変助かります。
交換用耐震電球 24V シングル G18  高品質タイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ交換用耐震電球 24V シングル G18 高品質タイプ1箱(10個)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.22(37)
【特長】Made in Japanの高品質商品です。
【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
【定格電力(W)】バス・トラック用特殊電球【他社参考品番(KOITO)】12【適合】A4151【他社参考品番(STANLEY)】3640
お客様の声
用途: トラックのマーカー満足度: 5純正と同等品で考えてます。問題ありません。
用途: トラックのマーカー満足度: 5商品が安いし梱包が綺麗丁寧とにかく満足です、これからは、トラックショップやガソリンスタンドでは、買いません。
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
お客様の声
用途: トラックのマーカー用満足度: 4国産メーカーなので、安心して使えます。
コードステッカー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウコードステッカー
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.41(54)
【特長】粘着式配線留金具です。
【用途】※常温範囲でご使用下さい。被着体は清浄にしてください。再粘着使用不可
【両面テープ】光沢亜鉛鍍金(3価クロム)【表面処理】コニシWF185改テープ仕様【材質】冷延鋼板
お客様の声
用途: トラックのマーカー時に使う満足度: 5両面テープの粘着が強力でした。
マーカーステー 槌屋ヤック
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
槌屋ヤックマーカーステー1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】マーカー用パーツ(ステー)
【タイプ】【材質(ベース)】ワイド【材質(本体)】110×80【外径×高さH(Φmm×mm)】【取付ピッチ(mm)】66
お客様の声
用途: トラックのマーカー満足度: 5古いマーカーが、配線や樹脂部分に腐食かあり、交換しました。
用途: トラックのマーカー用満足度: 5この値段では買いやすかった
 到着までも早く使用した感も満足
用途: トラックマーカーに満足度: 5お安くて助かります。
Y-44レフレクター 槌屋ヤック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
槌屋ヤックY-44レフレクター
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.71(14)
【特長】マーカー用パーツ
【材質(ベース)】CE-130B、CV-124、Y-44、Y-45、YT-L45【材質】PP【材質(本体)】PP【主材質】PP【適合】PP
お客様の声
用途: トラックのマーカー満足度: 5トラックのマーカーの交換に使用。レンズの中が錆びて腐ってしまうので、電極部分だけ
交換する時、使用します。プラスチックな為、長持ちしそうです。
Y型接続端子 エーモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモンY型接続端子
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.42(19)
【特長】ギボシ配線の分岐が簡単にできます。
【用途】既存の電源などの配線コードからの分岐に。
【使用可能電力】AV1.25sq【付属コード】DC12V140W以下/DC24V280W以下
お客様の声
用途: トラックのマーカーに満足度: 5トラックのマーカーの二股に使ってます。満足してます。取り付けも簡単に出来て便利です。
Pトップマーカーレンズ(アクリル) 槌屋ヤック
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
槌屋ヤックPトップマーカーレンズ(アクリル)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.55(11)
【特長】マーカー用パーツ(レンズ)
【材質(レンズ)】Y-45、Y-90、YT-L45【適合】アクリル【材質】アクリル【主材質】アクリル
お客様の声
用途: トラックマーカー満足度: 5全く問題なく 価格も満足で助かります。
LEDマーカーランプ(広角用チップ方式タイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDマーカーランプ(広角用チップ方式タイプ)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.43(7)
【特長】本商品は小林総研で製造された高品質な商品です。 LEDの弱点(耐水&耐サージ電圧)を解消し、LED本来の長寿命化を実現。コストパフォーマンスの高い商品です。 構造は至ってシンプルでローコストながら長寿命化を図った高品質のLEDマーカーランプに仕上がっています。 電球式の特長(光度、光域、色調)を生かし、LEDの長寿命化をプラスした、画期的なコストパフォーマンス型LEDマーカーランプです。 レンズは割れにくく、紫外線(太陽光)劣化を起こしにくいAS樹脂を使用しています。 レンズとベースが超音波接着により一体化の構造となり、配線(芯線・電線被覆)からの浸水現象もシャットアウトする工夫を講じており、更なる防水化を実現しています。 「通気シート」を灯体に配置し、結露防止に寄与しています。 レンズは外れず、その他にも構造的な浸水対策強化を図ったことにより、性能が更に向上されました。(浸水現象からの解消) また、電源線からの突起性高電圧によるLED素子の焼き付きを防止する工夫がなされております。(LED長寿命化の確保)
【用途】トラックのマーカーに。
【電球の種類】レンズ:AS樹脂/ベース:ABS樹脂/芯線:ニッケルメッキ軟銅
【RoHS対応品】/被覆:フッ素樹脂 FEP
【LED】約82【材質】約190【コード長さ(mm)】チップ型照明用高輝度(1個)【定格電流(mA)】約30(DC28V時)【光度(cd)】45【質量(g)】LED
お客様の声
用途: トラックのマーカーとして満足度: 4電球式はよく切れるので、思い切ってLEDにしてみました。
交換用マーカー球 24V シングル G18 高品質タイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ交換用マーカー球 24V シングル G18 高品質タイプ1箱(10個)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.38(29)
【特長】Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
【用途】ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
【タイプ】シングル球
お客様の声
用途: トラックマーカー用に購入満足度: 1現在4つ使用済み、1番長く使用出来た物で3日、最短1時間で切れてしまいました。切れてしまう場所を違う球と入れ替えると場所も移るので球の不良なのだと思います。全然使い物になりません。
LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 電球型バルブ 24V BA15S1個
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.49(53)
【特長】LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
【寸法(Φmm)】38【消費電流(mA)】24V専用シングル球【高さ(mm)】19【タイプ】約30
お客様の声
用途: トラックマーカー満足度: 1電球型LEDなので耐水耐震に優れている気がする。現物もしっかり作られているようで長期間使用出来そうだ。
用途: トラックのマーカーに使用。満足度: 5以前他店で購入した物は値段は変わらず暗かったり熱をもって火傷しそうになったので、今回も半信半疑で購入したのですが、良いほうに裏切られた感じです。熱もさほどもたず抜群に明るい。で、追加購入したところです。

トラックのマーカー用の商品」に関連するカテゴリ

トラックのマーカー用の商品」に関連する商品一覧

サイドマーカー用の商品

サイドマーカー用の商品

マーカーランプ LED12 24V車専用,徳用配線コード