トラックの後方確認に使う商品

トラックの後方確認に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ミラー」「バックカメラ」などの商品を紹介します。

バックカメラ ミニタイプ 20M配線コード付 JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ ミニタイプ 20M配線コード付
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.14(7)
【特長】トラック等の大型車にも取付できるよう22m配線付です。バックカメラとしてはもちろん、走行中の後方確認にも使用できます。
【用途】電装パーツ
【視野角】12/24【防水性】バックビュー【使用電源(V)】12V・24V共用【設置形態】3【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】40×36×37【解像度】720×480【適合】-20~+65、RH95%Max【消費電力(W)】(画角)水平:109°、垂直:93°【動作環境】22m【配線長】IP66
お客様の声
用途: トラック後方確認満足度: 4取り付け簡単で綺麗に映ります。たまにノイズが出るので星4つにしました。 満足してます。
バックミラー型9インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)12,98014,278税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)バックミラー型9インチモニター1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.71(7)
【特長】ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
【用途】電装パーツ
【色】9インチ【適合】DC12、DC24【消費電力(W)】(アスペクト比)16:9/4:3【液晶サイズ】12V・24V共用【操作方法】ブラック【仕様】6【入力/出力】248×132×25【電圧(V)】【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】リモコン/本体タッチボタン【画素数】480×234×RGB
お客様の声
用途: トラックの後方確認満足度: 5取付しやすく、画面が大きく見やすくて、良い買い物でした!
クルージングミラー・2 槌屋ヤック
販売価格(税別)3,5003,850税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
槌屋ヤッククルージングミラー・21個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.55(11)
【特長】最高級クロームメッキ仕上げ
【材質(本体)】ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)【材質】(取付)Φ20~32【材質(ベース)】55【適合寸法(mm)】134【主材質】ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)【厚さ(mm)】ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)【高さ(mm)】ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
お客様の声
用途: トラックにて後方確認満足度: 4グランドプロフィアに装着。右に2つにミラーがありその間に収まるサイズ。
後方もよく見える。欲を言えば、ミラーから出ているボルトナット、ステーを取り付けるボルトナットがステンレスで錆びないほうがいい。
バックセンサー&モニターセット サンコー(電子機器)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンコー(電子機器)バックセンサー&モニターセット
レビュー:4件のレビュー 平均満足度2.50(4)
【特長】シガーソケットアダプターから給電で、自分で後付できるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセットです。取付も簡単で、リアのナンバープレートを取り付けているネジを外して、センサーカメラを付属のプレートで共締めし、付属のA、Bケーブルを、フロントのシガーソケットアダプターに接続するだけです。後はスピーカー部とモニターを運転の邪魔にならない場所に設置すれば準備は完了です。
【質量(g)】12【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】バックビュー【使用電源(V)】モニター、バックカメラ&センサー、Aケーブル、Bケーブル(スピーカー)、シガーソケットアダプターケーブル、取付金具ネジ、Aケーブル用延長ケーブル、Bケーブル用延長ケーブル、日本語取扱説明書【セット内容】(モニター)110、(カメラ・センサー)94、(スピーカー)22【電源(V)】12(シガーソケットから給電)【表示】A:9.6、B:8.8(延長ケーブル込)【カメラ仕様】ガイドライン/有【ケーブル長(m)】(モニター)118×86×42、(カメラ・センサー)72×25×40、(スピーカー)53×39×24【解像度】480×272【液晶モニター】4.3インチ【設置形態】720×576, 画角: 170° ( 水平: 125° )、IP67、正像(運転席から、振り返って見た場合に合わせてある映像)
お客様の声
用途: トラックの後方確認満足度: 1ナビと同時に使うとノイズが入ります。また使用してから3ヶ月で接近センサーが故障してブザーが止まりません。取り付けに使った時間を考えると保証期間中でも外して送り返す気がしません。

トラックの後方確認に使う商品」に関連する商品一覧

ママチャリの後方確認に使う商品

ママチャリの後方確認に使う商品

ペリスコミラー,バックミラー 丸