トラックの荷物の固定用の商品

トラックの荷物の固定用の商品のページです。 この使い方におすすめの「レバーブロック」「ラッシングベルト」「ロープ」などの商品を紹介します。

ベルト荷締機 トラックレール用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウベルト荷締機 トラックレール用
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.53(87)
【特長】トラックレール用のクリップ金具で簡単取り付けが可能。 鋭利なエッジからベルトを守るためにスリーブを2個装備しています。 ラチェットは簡単操作で強力に荷締め出来ます。 小さな力で大きな荷締めが可能です。 使用しているポリエステル製ベルトは自然環境に強く、耐久性に優れています。
【用途】運搬荷物の固定に
【材質】ポリエステル【ベルト長さ固定側(m)】1.7【破断荷重(kN)】トラックレール用金具【端末仕様】3【使用荷重(kN)】1【ベルト厚(mm)】26【質量(kg)】2【ベルト長さ巻取側(m)】13
お客様の声
用途: トラックの荷物の固定時満足度: 4平ボディーの床金具に使用していますが、ベルトの長さが足りない為、万能ではありません。ベルトの長い物も検討して頂けると良いのですが。
用途: トラックの荷物固定用満足度: 3初めてトラック用の荷締機を購入いたしました。使いやすいです。ただし長さが長かった為、ロ-プをカットしました。
用途: トラックの荷物の固定満足度: 3荷締めのベルトで、低価額が良いです。
レバーホイスト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウレバーホイスト
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.58(40)
【特長】短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 防錆性と耐食性に優れたメッキチェーンです。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。 安心の国産製品です。
【寸法n(mm)】247
お客様の声
用途: トラックの荷物の固定満足度: 5ちぇーんの部分がメッキ加工してあるのでさび付や引っ掛かりが少ないように思います。
ラッシングベルト シボリ縫製 モノタロウ
販売価格(税別)3,6984,068税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウラッシングベルト シボリ縫製1本
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.56(54)
【特長】ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
【用途】トラック用
【種別】ベルト荷締機【材質(ベルト)】ポリエステル
お客様の声
用途: トラックの荷物固定満足度: 3少し大きすぎました。軽トラに積みっぱなしですのでラッチ部分が大きくて片付ける時にかさばります。
綿ロープ TRUSCO
販売価格(税別)719791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TRUSCO綿ロープ1巻
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。
熱に対して軟化しません。
3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
【用途】造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
お客様の声
用途: トラックの荷物固定満足度: 5丈夫ですが固くなく使用した感じがとても良くフィット感があります。安心して荷物の固定ができます。
KPトラックロープ ユタカメイク
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユタカメイクKPトラックロープ
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.09(11)
【特長】ポリエチレンに30%ビニロンを混撚する事により、ポリエチレンの特性である硬くてすべりやすい欠点を克服。 安くてしなやか、作業性の良いロープに仕上げています。
【材質】ポリエチレン・ビニロン混撚【タイプ】【色】両端サツマ加工
お客様の声
用途: トラックで荷物の固定満足度: 3価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。
パワーウィンチ モノタロウ
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウパワーウィンチ1個
レビュー:94件のレビュー 平均満足度3.68(94)
【特長】トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
【用途】工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。
【種別】手動【ワイヤー径(Φmm)】5.0【フック口開き(mm)】15
お客様の声
用途: トラックの荷物の固定用満足度: 2使いにくい。
もっと直感的に使える機構がよい
ラッシングレール トラック用 スチール製 モノタロウ
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウラッシングレール トラック用 スチール製1本
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.55(38)
【特長】バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
【用途】輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
【全長(m)】約3【質量(kg)】約2.5【幅(mm)】炭素鋼(亜鉛めっき)【板厚(mm)】約6.9【材質】128【タイプ】穴付【穴数】60【最大使用荷重(t)】約1【適合ビス】M6
お客様の声
用途: トラックの荷物の固定満足度: 4長さが選択出来ると良いのですが、ショートに合わせての規格なのでロングボディーには切って繋いでいます。
ここを改善して頂けると満点です。
用途: トラックの荷物の固定満足度: 5しっかり仕事をしてくれています。満足です。
レバーホイスト YA型 象印チェンブロック
販売価格(税別)25,98028,578税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
象印チェンブロックレバーホイスト YA型1台
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.58(12)
【特長】ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
【用途】トラック等での重量物の固定。
鉄骨の立て起こし作業。
【材質】ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
お客様の声
用途: トラックの荷物の固定満足度: 5値段のわりに品質と性能のバランスが良く、丈夫な作りである。
ラッシングベルト テザック
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
テザックラッシングベルト1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】楽々締めてしっかり固定
超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。
解除レバーはWスプリング仕様。
バックルシート、保護スリーブ2枚付き。
生産物賠償責任保険付。
【用途】トラック輸送の荷崩れ防止に。
【使用荷重(kN)】ポリエステル【破断荷重(kN)】15【材質】3.75
お客様の声
用途: トラックの荷物の固定満足度: 5価格のわりに
しっかりした商品で
良かったです。
ゴムロープ金具付 TRUSCO
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: トラック荷物固定満足度: 1話にならない!4月に購入して5月にゴムがヒビになり切れました!あきれ果てました!
ラチェットバックルLBR600シリーズ オーエッチ工業
販売価格(税別)7,9988,798税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーエッチ工業ラチェットバックルLBR600シリーズ1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【材質(ベルト)】LBR603(中大型トラック用)シリーズ【破断強度(kg)】600【種別】ポリエステル
お客様の声
用途: トラックの荷物の固定満足度: 52度目の購入です。長さが6mの物を探していたところ、この商品はピッタリでした。
トラックロープ ポリエステル混撚 三友
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三友トラックロープ ポリエステル混撚1巻
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】しなやかで強度があり耐水性に優れている。
【仕様】両端リング加工
お客様の声
用途: トラックの荷物を固定するため満足度: 4悪くはないが、摩擦に弱いかな
クレモナトラックロープ ユタカメイク
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユタカメイククレモナトラックロープ1巻
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
【用途】トラックの荷締め等。
お客様の声
用途: トラックの荷物の固定用満足度: 3ロープの手触りは良いが 両端サツマ加工は雑だった。

トラックの荷物の固定用の商品」に関連する商品一覧

トラックの積み荷の固定に使う商品

トラックの積み荷の固定に使う商品

ラッシングベルト シボリ縫製,ラッシングベルト