トラック荷台の清掃用の商品

トラック荷台の清掃用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ほうき」「エアーガン」などの商品を紹介します。

床ホウキ 30 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ床ホウキ 30
レビュー:45件のレビュー 平均満足度3.38(45)
【特長】柄が180度自在に曲がります。毛先が床面にフィットし、細かなホコリもキレイに掃くことができます。 柄は三分割の組み立て式です。
【用途】各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
【柄径(Φmm)】自在ホウキ【材質(ヘッド)】1300【種類】本製品は連結式のため、組み立ててお使いください。【その他】【材質(毛)】21.5【全長(mm)】43【ブラシ幅(mm)】継ぎ柄【商品タイプ】スチールパイプ【毛丈(mm)】PP70%:馬毛30%【柄の形状】約300【色】【材質(柄部)】本体
お客様の声
用途: トラック荷台の清掃満足度: 5組み立て式の割にはしっかりしていて、なかなか使いやすかったです。
まだ使い始めたばかりですので、耐久性に期待します。
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: トラック荷台の清掃用満足度: 4結構しっかりしているので、長持ちすると思います。ロングノズルで狭いところもきれいに掃除できます。
ボタン式エアーダスターガン 近畿製作所
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
近畿製作所ボタン式エアーダスターガン1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【特長】下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。
【ノズル長(mm)】24【空気使用量(L/min)】2【トラスコ品番】PF1/4【接続口径】108-1659【全長(mm)】111【質量(g)】190【ノズル口径(Φmm)】120【ノズルねじ径】PF1/8
お客様の声
用途: トラック荷台の清掃用満足度: 4結構しっかりしているし使い勝手が良い。長持ちしてくれば尚良い。
ロングノズルエアダスタ BeHAUS
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BeHAUSロングノズルエアダスタ
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】狭い場所の切粉・ほこり等の吹き飛ばし清掃作業に。
ノズルのライン上に持ち手があるので空気の吐き出し時にかかる反動が抑えられ、ノズルの跳ね上がりが少なくなります。
【付属品】Rc1/4【カプラプラグスパナ径(mm)】カプラプラグ【プラグねじ径】本体/POM、トリガー/TPR+ナイロン、ノズル/スチール、プラグ接続口/アルミ、プラグ/スチール【使用流体】0.6【空気吐出量(L/min)】カプラー接続【最高使用圧力(MPa)】約300(0.6MPa時)【材質】空気【接続方法】約300(0.6MPa時)【空気消費量(L/min)】14
お客様の声
用途: トラックの荷台の清掃など満足度: 5ノズルの長いものがほしくて、大変満足しています

トラック荷台の清掃用の商品」に関連する商品一覧

トラックの荷台用ワックスに使う商品

トラックの荷台用ワックスに使う商品

通水洗車ブラシ PP,ろうワックス トラック荷台用