ネズミ対策に使う商品

ネズミ対策に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ウレタンスプレー」などの商品を紹介します。

発泡ウレタンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ発泡ウレタンスプレー
レビュー:267件のレビュー 平均満足度3.61(267)
【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。
【硬化時間(時間)】淡黄【危険物の性状】自己消火性なし【色】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール【改正建築基準法(JAIA対応)】0~+50℃【発泡体積(L)】硬化後-30~80/100(短時間)【熱伝導率(W/mk)】F☆☆☆☆【危険物の品名】約21~23【タイプ】0.05【主成分】約60±5倍【発泡倍率】(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)【使用可能温度範囲】【危険物の類別】第四類【耐寒耐熱温度(℃)】第四石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: ネズミ対策満足度: 4電気温水器の配線を何度となくネズミに噛みちぎられたので、ネズミが入れないようにスプレーしました。
スプレーしてすぐは垂れてなかなかとどまらず、少し苦労しましたが、乾いてからはしっかりした仕上がりで、気に入っています。
ネズミ一発退場 アース製薬
販売価格(税別)1,0901,199税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アース製薬ネズミ一発退場1個(10g)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度2.67(9)
【特長】気になるネズミを一撃で退散させる、アースレッドシステムを使用したネズミ忌避剤です。 ネズミが嫌がる天然ハーブ(ハッカ油、琉球ハーブ)と煙の成分が、隠れたネズミにまでしっかり届いて、ネズミはびっくり退散します。※8畳空間で製品を使用し、ネズミの追い出し効果を確認しました。 殺鼠剤を用いず、水を使って成分を拡散させるので、安心・安全です。 琉球ハーブは月桃とも言われ、沖縄で古くから防虫、防カビや芳香剤に用いられる植物で、さわやかな香りがします。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
【アズワン品番】忌避剤【容量】天然琉球ハーブ(月桃)エキス、天然ハッカ油、香料【使用場所】818-5056【セット内容】本品、水袋【トラスコ品番】10g【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】87×101×87【成分】8畳に1個【使用の目安】天井裏や床下、倉庫などネズミを追い出したい場所【種別】64-1140-02【対象動物】ネズミ
お客様の声
用途: ネズミ対策満足度: 1まったく効果なし!次の日にはネズミが平然と現れました。時間とカネの無駄でした。
ねずみ音波防除器 コンパル
販売価格(税別)1,7801,958税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コンパルねずみ音波防除器1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.50(18)
【電源】(ACアダプター)AC100V 50/60Hz【周波数(kHz)】3【種別】(出力)30~65【消費電力(W)】(送出音圧)94dB(0.1m)【音圧】電磁波・超音波
お客様の声
用途: ネズミ対策満足度: 12つ購入して事務所と工場それぞれ設置しましたが効果があるかがわかりませんでした。
結局一緒に購入したネズミ捕りシートの方が仕事をしている状態です。
音も非常にうるさく、不快だったのもあり、現在は使用していません。
黒板を引っ掻く音や金属音が苦手な方はよく考えて購入した方がよいのではないかと思いました。
ねずみがいやがるスプレー イカリ消毒
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イカリ消毒ねずみがいやがるスプレー1本(320mL)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】強力ハッカ臭で屋根裏・床下にいるネズミを追出し、侵入を予防します。水性タイプで、火気に対する安全性を考慮ししました。効果は6~12時間持続します。
【容量(mL)】スプレー【種別】天然ハッカ油【質量(g)】320【成分】385【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×60×245
お客様の声
用途: ネズミ対策満足度: 5散布後1~2日で、ネズミの物音が聞こえなくなりました。
効果があったのだろうと推測し、結果に満足しています。
あとはこの効果がどれくらい持続するか、様子を見守りたいです。
ネズレスプロ置くだけ レインボー薬品
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
レインボー薬品ネズレスプロ置くだけ1箱(10g×8包)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【特長】特殊な臭いでネズミを寄せつけません。侵入箇所に置くだけで簡単に使えるネズミ用忌避剤です。
【種別】忌避剤【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】テルペン精油【成分】120【質量(g)】105×169×40【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ネズミ対策満足度: 5他店で購入後良いので追加購入
本品の1M以内位は近寄りません。

ネズミ対策に使う商品」に関連する商品一覧

ダンゴムシの食害対策に使う商品

ダンゴムシの食害対策に使う商品

のらネコを寄せ付けない,ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止)