【特長】水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。
塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。
水置換性があります。
【用途】錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆
【タイプ】屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111【性能】水置換性防錆浸透油【危険物の類別】-10~130【危険物の品名】石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG【成分】防錆潤滑【危険等級】無臭【危険物の数量】Ⅲ【種別】第四類【危険物の性状】第三石油類【使用温度範囲(℃)】210mL【臭気】非水溶性