ハウス内の温度管理に使用する商品

ハウス内の温度管理に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「温度計」などの商品を紹介します。

温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7 シンワ測定
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.43(30)
【特長】最高温度と最低温度がわかる便利な壁掛け式温度計です。 最高最低温度はワンタッチでリセットできます。 見やすい大きな目盛数字 やわらかなフォルムで雰囲気をこわしません。
【用途】工場、倉庫で日々の最高最低温度の管理に。
【設置方式】-40~50【質量(g)】1【測定範囲(℃)】ABS樹脂【1目盛(℃)】110【材質(本体)】220×65×22【温度計の種類】±2【本体寸法(mm)】壁掛け【精度(℃)】棒状目盛【温度表示方式】棒状温度計
お客様の声
用途: ハウス内の温度管理満足度: 5数字が読みやすいが数字をもう少し大きくしていただけると更によみやすくなります
防水型中心温度計 A&D
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D防水型中心温度計1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.25(16)
【特長】プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利
防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的
温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します
最高最低温度自動メモリ機能付き
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
【用途】食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
【表示間隔】-40~260【先端径(Φmm)】約27(電池、シースホルダー含む)【最小表示】CR2032形ボタン電池1個【質量(g)】0.1℃【測温プローブ】±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)【測定精度】40×187×17【測定範囲(℃)】約1年(1日1時間使用の場合)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm【電源】2.2【電池寿命】IPX7/JIS保護等級7相当【防水性】1秒
お客様の声
用途: ハウス内の温度管理に使用満足度: 5ハウス内の温度管理に上から吊るして使用しています。ずっとこのシリーズを使っているのですが、電池がCR2032になって、最低最高気温のリセット方法が変わってから使いやすくなりました。
 以前のモデルは個体差が大きくてすぐに壊れることも多かったのですが、今回は今のところ問題なく使えています。
デジタル温度計 シンワ測定
販売価格(税別)
5,298
税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンワ測定デジタル温度計1台
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.20(10)
【特長】防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
お客様の声
用途: ハウス内の温度管理満足度: 4文字やボタンが大きくて使いやすく、何より防水なのでハウスの温度管理には最適です。
最高最低無線温湿度計 佐藤計量器製作所
販売価格(税別)
33,980
税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
佐藤計量器製作所最高最低無線温湿度計1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】見通し約90mまで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信します。 親機にて設定場所の温湿度、子機で離れた場所の温湿度測定が可能です。※家屋内等の遮蔽物がある場所は無線到達距離が短くなります。 親機、子機それぞれの熱中症注意レベルを表示します。注意レベルが「危険域」に達した場合、LEDランプでお知らせします。注意レベルが一目で分かる「熱中症注意レベル表示シール」を付属。 子機との無線通信を同期するリンクボタンを親機に搭載。面倒な配線は不要で、簡単に無線通信を行います。 親機、子機それぞれの最高値と最低値を記録します。MAX/MINボタンでいつでも確認できます。 親機は壁掛け、立て掛けのどちらでもご使用になれます。 子機に取り外し可能な吊下げ用フック付。
【温度センサー】-10~50【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】20~90RH【湿度センサー】子機(吊下げ用フック付)×1台、単3形アルカリ乾電池(モニター用)×6本、取扱説明書×1部、熱中症注意レベル表示シール×1枚【温度表示方式】ABS樹脂、アクリル樹脂【温度測定範囲(℃)】親機:約320(乾電池含む)、子機:約155(乾電池含む)【湿度測定範囲(%)】単3形アルカリ乾電池×3本(親機、子機ともに)【電池寿命】温度:±1.0℃(0.1~39.9℃)、±2.0℃(左記以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH )、±10%RH(左記以外)※それぞれ温度20~30℃の場合【保管環境】親機:約169×126×29、子機:約65×129×22【防水性】温度:0.1℃、湿度:1%RH【使用環境】サーミスタ【通信距離(m)】高分子抵抗変化型湿度センサ【材質】約1分(表示更新)【分解能】-10~50℃、90%RH以下(結露なきこと)【設置方式】約1年(アルカリ乾電池使用時)【無線規格】卓上式/壁掛け【サンプリング】0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)【電源】デジタル【付属品】子機:JIS C 0920 IPX3準拠(雨水の直接掛かる場所は避けてください)※親機は防水性なし【質量(g)】特定小電力無線機器 ARIB STD-T67準拠 426.025MHz【測定精度】約90(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
お客様の声
用途: ハウスの温度管理満足度: 3商品は良いのですが、もう少し通信距離があって欲しかったです。
しかし離れていてもハウス内の温湿度がわかるので助かっています。
シグマII型温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
佐藤計量器製作所シグマII型温湿度記録計用7日巻記録紙
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】7210-00、7215-00 シグマⅡ型温湿度計用防塵紙(クリーンペーパー)
【種別】7210-00・7215-00用【タイプ】308-3551【適合】備品【質量(g)】470【トラスコ品番】7日【使用温湿度範囲】温度:-15~40℃
湿度:0~100%
【アズワン品番】防塵紙(クリーンペーパー)【紙種】1-1014-11
お客様の声
用途: ハウス内の温度管理満足度: 5これまでの商品と同じです
防滴型 デジタルIN-OUT温度計 クレセル
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
クレセル防滴型 デジタルIN-OUT温度計1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.86(7)
【特長】本体は防滴(IPX4) 外部温度センサー部は完全防水(IPX7) 月/日/時計を常時表示 電池交換時期をアイコン表示でお知らせ
【アズワン品番】ABS樹脂【材質】ホワイト【機能】115【色】単四乾電池×1(作動確認用付属)【質量(g)】122×80×19【本体寸法(mm)】(外部センサー部)3【寸法(m)】(OUT)-20~70、(IN)-10~50【電源】最高・最低温度&日時を自動記憶【温度表示】64-8891-53
お客様の声
用途: ハウスの温度管理満足度: 5時計付で最高最低温度の時間が分かって重宝してます。
ハウス内だと最高温度が測定以上に上がってしまいます。
使っているとボタン不良で数種類買い替えてますので、これはどうなるか楽しみです。
デジタル最高最低温度計 エンペックス気象計
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エンペックス気象計デジタル最高最低温度計1台
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.27(11)
【特長】デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
【用途】壁掛け用
【質量(g)】約120(箱含む)【幅W×厚さ×高さH(mm)】単4電池1本付き【RoHS指令(10物質対応)】-10~+50℃【サンプリング】温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)【温度範囲(℃)】80×30×150【表示単位】10秒【設置方式】0.1℃【精度(℃)】壁掛け【電源】デジタル【温度表示方式】対応
お客様の声
用途: ハウス内の温度管理に使用満足度: 5毎朝最低温度をチェックしています。
とても便利です。湿度(現状のみ)も有ると良いです。
デジタル温度計 クレセル
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
クレセルデジタル温度計
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】本体と外部センサー(3m)で2か所の温度が同時に測定できます。カレンダー・時計付、最高/最低温度の記憶機能付です。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。マグネット付。
【設置方式】100【質量(g)】単4乾電池×1本(付属)【電源】(外部)-20~70、(内部)-10~50【本体寸法(mm)】125×60×19【測定範囲(℃)】±1℃(外部-5~45℃、内部0~40℃)【精度】卓上式/壁掛け/マグネット【温度表示方式】デジタル
お客様の声
用途: ハウス内の温度管理満足度: 5デジタル室内室外温度計WTD-3を使っていましたが(3個使用)、最高・最低気温のリセットボタンの調子が悪く
強く押したせいで基板が外れてしまった物もあり、電池を取り外すことでリセットしてました。
こちらの機種はボタンのタッチも軽く、今のところ調子よく作動しています。
最高・最低気温の時間まで表示されて大変便利だと思います。

ハウス内の温度管理に使用する商品」に関連する商品一覧

ビニールハウスの温度管理に使う商品

ビニールハウスの温度管理に使う商品

温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7,デジタル室内室外温度計