【特長】これ1本で使用頻度の高い8サイズに対応します。プロも納得の炭素工具鋼・焼き入れ処理・クロームメッキ仕上げになっています。薄型(約2.85mm)なので少しの隙間でも作業が可能です。
【用途】自転車用はもちろん様々な用途でご使用頂けます。
【厚さ(mm)】32mm:ヘッドレンチ/15mm:後輪ハブナット/14mm:前輪ハブナット/13mm:ハンドルポスト引上げ棒ナット・サドルシートピンナット/10mm:ブレーキ関係・ライト関係/11・12mmスパナ/ハンガー回し【適合】10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、22mm、32mm【全長(mm)】約2.85【仕様】145