バイクのエンジン分解に使う商品

バイクのエンジン分解に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ソケットレンチ」「eリング」「手袋」などの商品を紹介します。

背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ背抜き手袋 天然ゴムコート1双
レビュー:536件のレビュー 平均満足度3.92(536)
【特長】10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
【用途】運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
お客様の声
用途: バイクエンジン分解満足度: 3使用感はいいですが、油の付着する指先端の先がボロボロになってしまいはがれてしまいました。もう少し耐油性があれば100点です!
E リングプライヤー エンジニア
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エンジニアE リングプライヤー1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度3.81(21)
【特長】精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。
Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。
先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
【用途】オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
【RoHS指令(10物質対応)】スナップリングプライヤ【種類】軸用【軸穴種別】対応
お客様の声
用途: バイクのエンジン分解時満足度: 5作りが良いです。対象物が狭い部位に付いている事が多いので、全体的に薄く作っていたただけると尚のこと良いと思います。
お客様の声
用途: バイクのエンジン分解満足度: 5ヤマハ純正だけあって申し分なし。確実に作業できます。
ソケットレンチセット39pc trad
販売価格(税別)2,7983,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
tradソケットレンチセット39pc1セット(39点組)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】ソケットは角ではなく面で包むようにホールドするフランクドライブ方式で、ボルト・ナットを傷めずトルクアップできます。
【用途】自動車、バイク、自転車のメンテナンスに最適。
【仕上処理】280×50×185【セット商品数】ラチェットハンドル9.5mm角、エクステンションバー75mm、ソケットアダプター差込角9.5mm→6.3mm、ソケット9.5mm角:8・10・11・12・13・14・15・17・19、ソケット6.3mm角:4.5・5・5.5・6・7・8、ビットアダプター差込角6.3mm、スピンナーハンドル差込角6.3mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-4・-6、トルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T30、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5、6mm【差込角(mm)】6.3+9.5差込角【セット内容】39【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】クロームメッキ
お客様の声
用途: バイクのエンジン分解満足度: 3ソケット自体はしっかりしているが、ラチェットハンドルはおまけ程度。
トルクが掛けてあるような場所に使うとすぐダメになるので、8,9ミリとかの小さいやつなら普通に使えると思う。
スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスナップリングプライヤー 穴・軸兼用
レビュー:118件のレビュー 平均満足度3.43(118)
【特長】180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
【質量(g)】150【交換用ヘッド】10~50【適合スナップリング(mm)】200【硬度】42【全長(mm)】1.4【熱処理】あり【爪直径(Φmm)】45°、90°、180°
お客様の声
用途: バイクエンジン分解等満足度: 1固定用のピンの長さのせいか、ロックまで押し込むのに力がとても必要だった。
又、肝心の先端のピンの径が、不ぞろいである。

バイクのエンジン分解に使う商品」に関連する商品一覧

エンジン分解整備に使う商品

エンジン分解整備に使う商品

スーパーグリップグローブ,バルブカバーガスケットセット