バイクのフロントフォーク保護に使うおすすめ商品

バイクのフロントフォーク保護に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「スポンジ」「バイクカバー」「キズ防止シート」などの商品を紹介します。

プロテクターシートセット TANAX
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TANAXプロテクターシートセット1セット(3枚)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.54(13)
【特長】たくさん使える3枚セット
緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。
薄く、無色透明で目立ちません。
耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。
のり残りが少なくキレイにはがれます。
【用途】荷掛けコードやネットによる傷防止に
【寸法(mm)】120×90(2枚)、180×120(1枚)
お客様の声
用途: バイクの外装保護満足度: 5貼り付きが良く、着けると同化して貼っているのが判り難くなるので
気に入っていつも購入しています。
CR スポンジゴム アキツ
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
アキツCR スポンジゴム1枚
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.08(39)
【特長】独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
【用途】自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
【引張強度(kPa)】スポンジ ゴム【材質】【色】UL94HF-1合格品【規格】25±5【硬度】0.23±0.03【伸び(%)】180以上【比重】800以上【25%圧縮荷重(kPa)】50~80
お客様の声
用途: バイクのフロントフォーク保護満足度: 5バイクのフロントフォーク(アウターチューブ)保護のため、巻き付けて使っています。
バイク用パーツで同じ機能のもの(ウエットスーツ素材)の物がありますが、その代用として充分に使用できます。
バイクカバー TE
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TEバイクカバー
レビュー:27件のレビュー 平均満足度3.70(27)
【特長】雨・露・大気の汚れ・ホコリからボディをガード!盗難防止用に大き目のアイレットで便利です。断熱効果のシルバーコーティング。高耐久性/高品質素材・ポリエステル100%で生地はエステルタフタ。もちろん撥水加工。
お客様の声
用途: バイク保護に満足度: 4250CCスクーターには最初から小さいとは思っていましたが、長さは足りたし、丈が短いが、そこは値段を考えれば大丈夫。コスパは最高ですよ。

バイクのフロントフォーク保護に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのチャンバーに使う商品

バイクのチャンバーに使う商品

耐熱スプレー,防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ