パイプの固定追加に使うおすすめ商品

パイプの固定追加に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「結束バンド」「アングル」「バンド」などの商品を紹介します。

ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプ1袋(100本)
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.40(67)
【特長】主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
【用途】ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
屋外使用に。
お客様の声
用途: パイプの固定、結束満足度: 440A単管やCD管を固定しましたが、やや幅が狭い感じでした。固定結束は出来ましたが、幅が狭い分結束は出来ましたが、結束力は強固とは言えない感じでした。軽く固定して置く的な使い方にしました。
コーティングハイステッカー カメダデンキ
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カメダデンキコーティングハイステッカー1袋(100個)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】電線を傷めないよう塩ビコーティングしたステッカーです。 金属ステッカーの使いやすさに、絶縁性をプラスした非常に使い易いステッカーです。 制御盤内で落下した場合でも金属部分が露出していないので安全です。 電線をソフトに押さえ、しかも滑りませんので、LANケーブル、光ケーブルに最適です。
【表面処理】RoHS対応品【厚さt(mm)】(本体)鉄SPCC(両面テープ)積水#5162【材質】(本体)3価クロメート【仕様】0.8【コーティング】PVCディップコート
お客様の声
用途: パイプ商品の固定満足度: 3もう少しφの大きいものにも固定金具として使用できればなお可
マルチブラケット TRUSCO
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCOマルチブラケット1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度5.00(13)
【特長】溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
【用途】給排水管の支持材に。
空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
【厚さ(mm)】マルチブラケット【寸法(mm)】スチール【種類】横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。【材質/仕上】3.2【針径(Φmm)】40×40×3.2t【仕様】4.5【長穴(mm)】10×25
お客様の声
用途: パイプ固定満足度: 5リフトが当たり曲がってしまった物の修理依頼。
交換前と同じ商品だったので、違和感なく仕上がりました。
組式立バンド アカギ
販売価格(税別)5156税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
アカギ組式立バンド1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.26(19)
【特長】立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
【表面処理】電気亜鉛めっき仕上げ
お客様の声
用途: パイプの固定追加満足度: 4湿気がある為錆びに弱いようです、次回ステンレス製に変更予定。