【特長】独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
【用途】自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
【25%圧縮荷重(kPa)】スポンジ ゴム【比重】黒【引張強度(kPa)】UL94HF-1合格品【材質】25±5【色】0.23±0.03【規格】180以上【硬度】800以上【伸び(%)】50~80
思いますが強めに細巻き状態にして商品梱包しないで欲しい
すぐ使う分には巻き癖が少なくまだ使えるが
ストック分も注文しているので細巻き状態に透明なラップで形を保持する梱包だと
3ミリ厚はまだ良いが同時に注文した1ミリ厚は
使う時癖が付いたままになってしまう
出来れば細巻き状態じゃなく商品画像の通りに
伸ばした状態でラップ梱包じゃなく袋状の梱包にして頂きたい
なるべく癖ついてない状況で使用したい