ヒートシンクの放熱に使うおすすめ商品

ヒートシンクの放熱に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「銅板」「アルミ板」「放熱グリス」などの商品を紹介します。

銅 平板 光
販売価格(税別)709780税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
銅 平板1枚
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.03(36)
【特長】ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
お客様の声
用途: 放熱用に購入満足度: 5さすが銅なだけあって放熱性抜群。加工性も良く、熱伝導シールも良く引っ付きます。
放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260 モメンティブジャパン(旧GE東芝)
販売価格(税別)4,8985,388税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モメンティブジャパン(旧GE東芝)放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG62601本(200g)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【用途】放熱用
【比重】CPU、パワーICの放熱用【体積抵抗率(Ωcm)】-40~150【溶解度】2.30(25℃)【危険等級】2.0×1015【適合用途】3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当【揮発分】微臭あり【加熱減量(%)】0.5%(150℃/24h)【燃性】白色グリース状【商品タイプ】300【熱伝導率(W/mk)】0.84【危険物の品名】0.1(150℃/24h)【タイプ】5.0(60Hz)【誘電率】0.006(60Hz)【離油度(%)】不溶【危険物の類別】その他のもの【臭気】0.5(150℃/24h)【外観】指定可燃物【使用温度範囲(℃)】合成樹脂類【混和ちょう度】オイルコンパウンド【誘電正接】放熱用
お客様の声
用途: ヒートシンクの放熱用満足度: 5高品質の物がリーズナブルな値段で満足しています。値上げすることの無い様にお願いします。
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mm ノーブランド
販売価格(税別)2,7983,078税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mm1本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.50(18)
【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
【切断方法】フラットバー【タイプ】2.71【板厚公差(mm)】±0.3【比重】鋸切断【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 放熱板として満足度: 5バイブレーター装置の箱の中に放熱板として取り付けています。 アルミなので軽くて加工もし易く、重宝しています。

ヒートシンクの放熱に使う商品」に関連する商品一覧

基板部品の絶縁に使う商品

基板部品の絶縁に使う商品

温度制御はんだこて,ピンセット